カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • カー用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na8m」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
溶接機用アダプター 日動工業溶接機用アダプター日動工業(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
径(Φmm)8長さ(m)0.2
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)センサ取付金具Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭栗田製作所(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
バッテリーターミナル(D端子)ボルト式 端子穴8mm Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子)ボルト式 端子穴8mmMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。
穴径(Φmm)端子:8
センターコンソールレスキット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)センターコンソールレスキットJass Performance(ジャスパフォーマンス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
販売備考:トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。同社製シフトブーツと同時装着可能。M2車両は取付穴がないため取付不可。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8Cタイプ:センターコンソールレスキット色[カラー]:ブラック材質[素材]:ABS樹脂加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:2750-1,2751,2755
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ABS樹脂ブラック備考トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。同社製シフトブーツと同時装着可能。M2車両は取付穴がないため取付不可。タイプセンターコンソールレスキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】2750-1 / 2751 / 2755
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
(NA8W)スイッチ、ステアリング MAZDA(マツダ)(NA8W)スイッチ、ステアリングMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (NA92) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (NA92)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (NA92) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (NA92)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
(NA4L)ガーニツシユ(L)、 A  ピラー MAZDA(マツダ)(NA4L)ガーニツシユ(L)、 A ピラーMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(NA4L)ガーニツシユ(R)、 A  ピラー MAZDA(マツダ)(NA4L)ガーニツシユ(R)、 A ピラーMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
フルデジタル交流/直流TIG溶接機  空冷トーチ 8Mセット品 パナソニックコネクトフルデジタル交流/直流TIG溶接機 空冷トーチ 8Mセット品パナソニックコネクト
1,598,000税込1,757,800
1セット
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(空冷8M):YT-30TS2TBH、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
フルデジタル交流/直流TIG溶接機  水冷トーチ 8Mセット品 パナソニックコネクトフルデジタル交流/直流TIG溶接機 水冷トーチ 8Mセット品パナソニックコネクト
1,798,000税込1,977,800
1セット
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(水冷8M):YT-30TSW2TBH、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1、冷却水装置:YX-09KGC1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
シフトノブ スティックタイプ クローム NAB-9950 アイエルモータースポーツシフトノブ スティックタイプ クローム NAB-9950アイエルモータースポーツ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-9950アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:M10xP1.25。シフトパターンシールは付属されませんので別途ご用意ください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:シフトノブ色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.16加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.16クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
シフトノブ ボールタイプ シルバー NAB-0082E アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ シルバー NAB-0082Eアイエルモータースポーツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-0082Eアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:M10xP1.25。シフトパターンシールは付属されませんので別途ご用意ください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:シフトノブ色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.5材質[素材]:真鍮加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-0082備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質真鍮質量(kg)0.5シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ型番NAB-0082加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ロングセンターコンソール カップホルダー付 NA0-0125 アイエルモータースポーツロングセンターコンソール カップホルダー付 NA0-0125アイエルモータースポーツ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NA0-0125アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。センターコンソールをロング化することにより収納力を高めます。販売備考:MT車のみ適合。ロングセンターコンソール,カップホルダーx2,小物ポケット付き。キーロックとP/Wスイッチは移設してください。M2車両等特装車は取付不可。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8Cタイプ:ロンググローブボックスコンソール色[カラー]:ブラック重量[キログラム]:3加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。オプション:品番:NA0-0126,NA0-301304
質量(kg)3ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプロンググローブボックスコンソール加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
シフトノブ ボールタイプ クローム NAB-0082C アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ クローム NAB-0082Cアイエルモータースポーツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-0082Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:M10xP1.25。シフトパターンシールは付属されませんので別途ご用意ください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:シフトノブ色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.5材質[素材]:真鍮加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-0082備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質真鍮質量(kg)0.5クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ型番NAB-0082加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
プラグコード 8mm イエロー NAB-5149 アイエルモータースポーツプラグコード 8mm イエロー NAB-5149アイエルモータースポーツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-5149適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:プラグコード 8mm色[カラー]:イエロー重量[キログラム]:0.42加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.42イエロー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイププラグコード 8mm加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
プラグコード 8mm ブルー NAB-5147 アイエルモータースポーツプラグコード 8mm ブルー NAB-5147アイエルモータースポーツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-5147適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:プラグコード 8mm色[カラー]:ブルー重量[キログラム]:0.42加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.42ブルー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイププラグコード 8mm加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズ シグマ光機長作動対物レンズ(同焦点距離45mm) EPLシリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正で同焦点距離45mmの長作動対物レンズです。離れた被写体の顕微観察の他、可視のレーザ光の集光に使用できます。
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-30D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-30DSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50B SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50BSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)50
薄形シリンダ CDQ2A100-4 SMC薄形シリンダ CDQ2A100-4SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-100DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-100DZ)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZA) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZA)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-10AZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-10AZ)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(M) すべり軸受
薄形シリンダ CDQ2A100-3 SMC薄形シリンダ CDQ2A100-3SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75B SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-75BSMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-20)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8-4 SMCエアスライドテーブル MXQ8-4SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
マニホールド部品 SY30M-3 SMCマニホールド部品 SY30M-3SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応