カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 医療(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「nabc」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンセットNABC.L10.15 コレックパッキンセットNABC.L10.15コレック(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハンドパレックトラック交換部品
仕様P-35 1A適合機種NA、NB、NCシリーズ対応部品名称パッキンセットNABC.L10.15部品番号1.0~1.5用NDシリーズ機種区分共通-NC専用
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
LED積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
13,980税込15,378
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ60
Nanosep NAB 24pk ODNABC33シリーズ PALL(ポール)Nanosep NAB 24pk ODNABC33シリーズPALL(ポール)
7,099税込7,809
1箱(24個)
24日以内出荷
仕様●NABナノセップ・スピンカラムアズワン品番67-8957-18
マグジャケット2カラビナBC KOMELONマグジャケット2カラビナBCKOMELON
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工具ホルダーに簡単に着脱可能なカラビナ式ベルトクリップ付です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー入りです。一人で測定がしやすい強力マグネット爪、両面印刷目盛です。反射を抑えた読みやすいテープです。
用途長さの測定。【本体】ブラック・ゴールド【テープ】表:イエロー、裏:ホワイトテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)
フエンダ,インナ BCM-21552-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,インナ BCM-21552-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
エレメント,エアクリ-ナ BC3-14451-01 YAMAHA(ヤマハ)エレメント,エアクリ-ナ BC3-14451-01YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
LABCOAT SNAPS TEAL DESCOLABCOAT SNAPS TEALDESCO
18,980税込20,878
1着
60日以内出荷
LABCOAT SNAPS WHITE DESCOLABCOAT SNAPS WHITEDESCO
18,980税込20,878
1着
60日以内出荷
ホワイト