カテゴリ

  • 切削工具(58)
    • ハイスストレートシャンク(20)
    • ハイスその他ドリル(6)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1(22)
  • 10.2(22)
  • 10.3(23)
  • 10.4(20)
  • 10.5(24)
  • 10.6(21)
  • 10.7(21)
  • 10.8(22)
  • 10.9(21)
  • 11(47)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(22)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(25)
全長(mm)
  • 93(2)
  • 114(4)
  • 116(11)
  • 140(7)
  • 142(4)
  • 149(6)
  • 182(3)
  • 195(4)
  • 197(3)
  • 200(3)
  • 203(3)
  • 249(2)
  • 250(5)
  • 258(2)
  • 280(2)
  • 300(5)
  • 350(2)
  • 400(4)
  • 500(3)
  • 600(3)
シャンク径(Φmm)
  • 11
  • 2(23)
  • 3(92)
  • 4(143)
  • 5(70)
  • 6(251)
  • 7(65)
  • 8(227)
  • 9(62)
  • 10(282)
  • 12(236)
  • 12.5(22)
  • 13(48)
  • 14(29)
  • 15(27)
  • 16(185)
  • 20(192)
  • 25(107)
  • 32(81)
  • 42(47)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(20)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(8)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(26)
  • ノンコーティング(10)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 46(3)
  • 52(4)
  • 55(5)
  • 66(4)
  • 68(7)
  • 70(3)
  • 84(4)
  • 88(4)
  • 94(5)
  • 103(3)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 121(4)
  • 125(2)
  • 137(3)
  • 143(3)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 250(5)
  • 300(3)
46・52・55・66・68・70・84・88・94・103・115・120・121・125・137・143・150・200・250・300・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
  • NACHI(不二越)(58)
NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DFFDNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LSDNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXSLNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXOHNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング15DNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートハードNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)ドリル 超硬S DCDCFNACHI(不二越)
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXOHNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング15DNACHI(不二越)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート3DNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール8DNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール5DNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10DNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。