カテゴリ

  • 切削工具(27)
    • ハイスストレートシャンク(3)
    • ハイスその他ドリル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(1)
  • 14.1(17)
  • 14.2(16)
  • 14.3(16)
  • 14.4(16)
  • 14.5(20)
  • 14.6(16)
  • 14.7(16)
  • 14.8(15)
  • 14.9(14)
  • 15(22)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(18)
全長(mm)
  • 108(2)
  • 110(1)
  • 140(6)
  • 153(2)
  • 154(3)
  • 169(1)
  • 172(1)
  • 173(1)
  • 176(1)
  • 177(1)
  • 180(1)
  • 181(1)
  • 185(5)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(3)
  • 243(1)
  • 255(1)
シャンク径(Φmm)
  • 15
  • 2(23)
  • 3(93)
  • 4(145)
  • 5(71)
  • 6(252)
  • 7(66)
  • 8(228)
  • 9(63)
  • 10(284)
  • 11(59)
  • 12(236)
  • 12.5(22)
  • 13(49)
  • 14(29)
  • 16(185)
  • 20(190)
  • 25(107)
  • 32(81)
  • 42(47)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(3)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(6)
  • チタン系コーティング(16)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 53(2)
  • 72(4)
  • 75(4)
  • 91(2)
  • 92(3)
  • 94(3)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 112(1)
  • 114(1)
  • 116(3)
  • 119(1)
  • 120(4)
  • 121(1)
  • 124(1)
  • 131(1)
  • 132(1)
  • 135(1)
  • 159(2)
  • 165(3)
53・72・75・91・92・94・102・105・112・114・116・119・120・121・124・131・132・135・159・165・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
  • NACHI(不二越)(27)
NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXSLNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートハードNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXOHNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXOHNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール8DNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート10DNACHI(不二越)
61,980税込68,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
アクアドリルEX オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール5DNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアREVOドリル オイルホール5D NACHI(不二越)アクアREVOドリル オイルホール5DNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
アクアドリルEX オイルホール3D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール3DNACHI(不二越)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX スタブ NACHI(不二越)アクアドリルEX スタブNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越)アクアREVOドリル オイルホール8DNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート3DNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越)アクアREVOドリル オイルホール3DNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH9DNACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 SGOH5D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH5DNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 SGOH7D NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGOH7DNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング