カテゴリ

  • 切削工具(107)
    • ハイスその他ドリル(6)
    • ハイステーパーシャンクドリル(1)
    • ハイスエンドミルシャンク(11)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 19(8)
  • 19.5(7)
  • 20(12)
  • 20.5(7)
  • 21(6)
  • 21.5(7)
  • 22(7)
  • 22.5(6)
  • 23(28)
  • 23.5(6)
  • 24(32)
  • 24.5(3)
  • 25(54)
  • 25.5(3)
  • 26(24)
  • 26.5(3)
  • 27(25)
  • 28(44)
  • 29(26)
  • 30(65)
材質
  • コバルトハイス(44)
  • ハイス(44)
  • 粉末ハイス(35)
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 120(16)
  • 125(27)
  • 130(3)
  • 134(2)
  • 135(5)
  • 140(6)
  • 142(2)
  • 147(2)
  • 160(34)
  • 164(3)
  • 165(2)
  • 168(4)
  • 180(7)
  • 183(2)
  • 191(2)
  • 206(3)
  • 210(5)
  • 220(7)
  • 250(4)
  • 270(3)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 2(23)
  • 3(93)
  • 4(145)
  • 5(71)
  • 6(252)
  • 7(66)
  • 8(228)
  • 9(63)
  • 10(284)
  • 11(59)
  • 12(236)
  • 12.5(22)
  • 13(49)
  • 14(29)
  • 15(27)
  • 16(185)
  • 20(190)
  • 32(81)
  • 42(47)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(11)
  • ストレートシャンク(3)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 90(3)
  • 94(4)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 104(1)
  • 107(2)
  • 110(2)
  • 114(2)
  • 118(2)
  • 122(1)
  • 125(1)
  • 128(1)
  • 132(1)
  • 135(3)
  • 137(1)
  • 140(3)
  • 142(1)
  • 145(1)
  • 147(1)
  • 150(1)
90・94・100・101・104・107・110・114・118・122・125・128・132・135・137・140・142・145・147・150・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
  • NACHI(不二越)(107)
NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.052~0
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)ボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス刃数2
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
SGフラットドリル NACHI(不二越)SGフラットドリルNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高合金ハイス表面処理SGコーティング
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングレギュラレングスショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
AGミル ラフィングショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングショートNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ラフィングロング NACHI(不二越)AGミル ラフィングロングNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ロングNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)AGミル ヘビーロングNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
AGミル 4枚刃 ロング NACHI(不二越)AGミル 4枚刃 ロングNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGHVNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS 2刃 2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2GENACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2