カテゴリ

  • 切削工具(47)
    • ハイスその他ドリル(1)
    • ハイスエンドミルシャンク(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40(2)
  • 42(11)
  • 42.5(1)
  • 43(3)
  • 43.5(1)
  • 44(3)
  • 44.5(1)
  • 45(31)
  • 45.5(1)
  • 46(3)
  • 46.5(1)
  • 47(3)
  • 47.5(1)
  • 48(11)
  • 48.5(1)
  • 49(3)
  • 49.5(1)
  • 50(46)
  • 51(1)
  • 52(1)
材質
  • コバルトハイス(18)
  • ハイス(21)
  • 粉末ハイス(19)
全長(mm)
  • 155(11)
  • 160(19)
  • 195(1)
  • 200(6)
  • 205(1)
  • 208(1)
  • 213(1)
  • 220(8)
  • 229(1)
  • 230(7)
  • 233(1)
  • 235(2)
  • 237(1)
  • 250(6)
  • 280(3)
  • 285(2)
  • 290(2)
  • 340(2)
  • 350(4)
  • 390(2)
シャンク径(Φmm)
  • 42
  • 2(23)
  • 3(93)
  • 4(145)
  • 5(71)
  • 6(252)
  • 7(66)
  • 8(228)
  • 9(63)
  • 10(284)
  • 11(59)
  • 12(236)
  • 12.5(22)
  • 13(49)
  • 14(29)
  • 15(27)
  • 16(185)
  • 20(190)
  • 25(107)
  • 32(81)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 130(1)
  • 138(1)
  • 142(1)
  • 143(1)
  • 146(1)
  • 150(2)
  • 154(1)
  • 158(1)
  • 162(1)
  • 166(1)
130・138・142・143・146・150・154・158・162・166
ブランド
  • NACHI(不二越)(47)
NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングレギュラレングスショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーNACHI(不二越)
91,980税込101,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
AGミル ラフィングショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングショートNACHI(不二越)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ラフィングロング NACHI(不二越)AGミル ラフィングロングNACHI(不二越)
94,980税込104,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ロングNACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)AGミル ヘビーロングNACHI(不二越)
82,980税込91,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGHVNACHI(不二越)
91,980税込101,178
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS 2刃 2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2GENACHI(不二越)
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル コートHS ラフィング SGFREX NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFREXNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
5日以内出荷
エンドミル コートHS ラフィング SGFREU NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFREUNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS ラフィング SGFREM NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFREMNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS ラフィング SGLREM NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGLREMNACHI(不二越)
179,800税込197,780
1本
5日以内出荷
エンドミル HS 2刃 2SE NACHI(不二越)エンドミル HS 2刃 2SENACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル HS 多刃 4SE NACHI(不二越)エンドミル HS 多刃 4SENACHI(不二越)
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
エンドミル HS ラフィング 6HV NACHI(不二越)エンドミル HS ラフィング 6HVNACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
刃数6材質HSSCO
エンドミル コートHS ラフィング SGFREL NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFRELNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS ラフィング SGFRE NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFRENACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS ラフィング SGLHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGLHVNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS 多刃 4GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 多刃 4GENACHI(不二越)
61,980税込68,178
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数4
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形NACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
シャンク径(Φmm)42刃数6材質ハイス
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形NACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ミディアムNACHI(不二越)
72,980税込80,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.030
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
AGミル ラフィングミディアム NACHI(不二越)AGミル ラフィングミディアムNACHI(不二越)(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアムNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70全長L(mm)160材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショートNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能寿命は従来の3倍以上型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コート
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7