カテゴリ

  • 切削工具(54)
    • ハイスストレートシャンク(23)
    • ハイスその他ドリル(2)
    • ハイスエンドミルシャンク(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(6)
  • 3.1(4)
  • 3.3(7)
  • 3.5(7)
  • 4(6)
  • 4.2(6)
  • 4.5(6)
  • 5(6)
  • 5.3(6)
  • 5.5(5)
  • 6(8)
  • 6.5(8)
  • 7(6)
  • 7.5(5)
  • 8(6)
  • 9(6)
  • 10(11)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 40(10)
材質
  • コバルトハイス(22)
  • ハイス(31)
  • 粉末ハイス(11)
  • 超硬合金(10)
全長(mm)
  • 200
  • 40(55)
  • 45(54)
  • 50(135)
  • 60(148)
  • 65(60)
  • 70(125)
  • 75(126)
  • 80(113)
  • 90(148)
  • 95(75)
  • 100(134)
  • 105(73)
  • 110(96)
  • 120(71)
  • 125(73)
  • 140(84)
  • 150(76)
  • 160(75)
  • 250(53)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 3.1(4)
  • 3.2(4)
  • 3.3(7)
  • 3.5(7)
  • 4(6)
  • 4.2(6)
  • 4.5(6)
  • 5(6)
  • 5.3(5)
  • 5.5(5)
  • 6(9)
  • 6.5(6)
  • 7(9)
  • 8(7)
  • 9(6)
  • 10(10)
  • 12(5)
  • 32(15)
  • 42(5)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(2)
  • ストレートシャンク(24)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(9)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 67(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(7)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 120(1)
  • 122(2)
  • 125(10)
  • 126(1)
  • 130(1)
  • 135(9)
  • 150(6)
25・30・67・70・75・80・100・110・112・120・122・125・126・130・135・150
ブランド
  • NACHI(不二越)(54)
NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)DLCミル スロットロング シャンクNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)ボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス刃数2
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD2 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD2NACHI(不二越)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
AGミル ラフィングショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングショートNACHI(不二越)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ラフィングロング NACHI(不二越)AGミル ラフィングロングNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ロングNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス
ドリル コートHS S柄 AGSTDLS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDLSNACHI(不二越)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGLASDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
エンドミル コートHS ラフィング SGLREM NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGLREMNACHI(不二越)
98,980税込108,878
1本
5日以内出荷
エンドミル コートHS ラフィング SGFREM NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFREMNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
5日以内出荷
材質FAX
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
エンドミル コートHS ラフィング SGFRE NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFRENACHI(不二越)
92,980税込102,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS ラフィング SGFREL NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGFRELNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
材質FAX
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形NACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスロングシャンクNACHI(不二越)
83,980税込92,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
Xsミル ウェイビー ボール NACHI(不二越)Xsミル ウェイビー ボールNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
金型や部品などの幅広い材料の高能率粗加工に最適です。
シャンク径公差h7
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
AGミル ラフィングミディアム NACHI(不二越)AGミル ラフィングミディアムNACHI(不二越)(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)
92,980税込102,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアムNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアムNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
Xsミルジオ ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオ ロングシャンクNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング