カテゴリ

  • 切削工具(35)
    • ハイスストレートシャンク(8)
    • ハイス六角軸ドリル(1)
    • ハイスその他ドリル(2)
    • ハイスエンドミルシャンク(6)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.9(3)
  • 0.91(2)
  • 0.92(2)
  • 0.93(2)
  • 0.94(2)
  • 0.95(3)
  • 0.96(3)
  • 0.97(3)
  • 0.98(3)
  • 0.99(3)
  • 1(15)
  • 1.01(2)
  • 1.02(2)
  • 1.95(3)
  • 2(4)
  • 2.05(3)
  • 2.1(4)
  • 2.3(4)
  • 2.4(5)
  • 4(4)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(15)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(10)
全長(mm)
  • 34(6)
  • 35(2)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 44(4)
  • 45(2)
  • 47(1)
  • 50(9)
  • 52(2)
  • 63(1)
  • 65(3)
  • 68(1)
  • 69(1)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
  • 1(5)
  • 1.01(1)
  • 1.02(1)
  • 1.03(1)
  • 1.04(1)
  • 1.05(1)
  • 1.06(1)
  • 1.25(1)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 1.4(2)
  • 1.45(1)
  • 1.5(4)
  • 3(17)
  • 4(3)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(6)
  • ストレートシャンク(8)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(4)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(25)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 12
  • 14(29)
  • 18(42)
  • 20(46)
  • 22(39)
  • 24(45)
  • 25(33)
  • 27(38)
  • 30(28)
  • 33(37)
  • 36(35)
  • 39(38)
  • 40(39)
  • 43(44)
  • 45(40)
  • 52(37)
  • 60(30)
  • 75(36)
  • 100(33)
  • 150(40)
ブランド
  • NACHI(不二越)(35)
NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
6,498税込7,148
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
アクアマイクロドリル NACHI(不二越)アクアマイクロドリルNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)アクアドリルEX スターティングNACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
9,198税込10,118
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイス
アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)アクアREVOドリル マイクロ 5DNACHI(不二越)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)DLC ハイスドリル(DLCHD)NACHI(不二越)(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越)アクアREVOドリル マイクロ 10DNACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
9,598税込10,558
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGSTDLS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDLSNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S DLCMD NACHI(不二越)ドリル 超硬S DLCMDNACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
材質超硬
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30NACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20NACHI(不二越)
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 30NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 20NACHI(不二越)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
ドリル 超硬S AQDEXZ NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXZNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)
43,980税込48,378
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSDML NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDMLNACHI(不二越)
58,980税込64,878
1箱(10本)
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク