カテゴリ
- 切削工具(31)
- ハイスストレートシャンク(4)
- ハイスその他ドリル(1)
- ハイスエンドミルシャンク(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2(5)
- 1.21(3)
- 1.22(3)
- 1.23(3)
- 1.24(3)
- 1.25(3)
- 1.3(5)
- 1.31(3)
- 1.32(3)
- 1.33(3)
- 1.34(3)
- 1.35(4)
- 1.36(3)
- 1.37(3)
- 1.38(3)
- 1.4(6)
- 1.45(4)
- 1.5(5)
- 1.8(4)
- 6(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(5)
- 超硬合金(16)
全長(mm)
- 35(2)
- 40(2)
- 42(1)
- 45(1)
- 47(5)
- 49(4)
- 50(6)
- 60(1)
- 65(3)
- 66(2)
- 72(2)
- 100(1)
- 150(1)
シャンク径(Φmm)
- 1.31(1)
- 1.32(1)
- 1.33(1)
- 1.34(1)
- 1.35(1)
- 1.36(1)
- 1.37(1)
- 1.38(1)
- 1.39(1)
- 1.4(1)
- 1.41(1)
- 1.42(1)
- 1.43(1)
- 1.44(1)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 1.9(2)
- 3(14)
- 4(2)
- 6(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(2)
- ストレートシャンク(4)
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(3)
- ダイヤモンドコーティング(2)
- チタン系コーティング(20)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
- 15
- 12(36)
- 14(33)
- 18(44)
- 20(49)
- 22(41)
- 24(45)
- 25(35)
- 28(30)
- 33(38)
- 36(35)
- 39(40)
- 40(41)
- 43(48)
- 45(37)
- 47(39)
- 52(31)
- 75(35)
- 100(31)
- 150(36)
- 溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(31)
NACHI(不二越)
「nachi」の検索結果

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381パック(10本)当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から4日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から5日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
DLCマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
アクアREVOドリル マイクロ 10D
NACHI(不二越)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20
NACHI(不二越)¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
アクアドリルFC
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷低炭素鋼の長寿命加工に最適です。材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
LAアクアREVOドリル ショート 30
NACHI(不二越)¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 20
NACHI(不二越)¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P