カテゴリ

  • 切削工具(33)
    • ハイスストレートシャンク(7)
    • ハイスエンドミルシャンク(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(4)
  • 1.7(3)
  • 2.2(4)
  • 2.3(4)
  • 3.05(3)
  • 3.1(2)
  • 3.15(3)
  • 3.2(2)
  • 3.25(3)
  • 3.3(2)
  • 3.35(3)
  • 3.4(2)
  • 3.45(3)
  • 3.5(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 4.3(3)
  • 4.5(3)
  • 5.5(4)
  • 10(4)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(9)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(16)
全長(mm)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 56(4)
  • 57(1)
  • 60(6)
  • 61(2)
  • 65(3)
  • 67(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 78(1)
  • 80(4)
  • 82(2)
  • 89(2)
  • 110(1)
  • 200(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1.51(1)
  • 1.52(1)
  • 1.53(1)
  • 1.54(1)
  • 1.55(1)
  • 1.56(1)
  • 1.57(1)
  • 1.58(1)
  • 1.59(1)
  • 1.6(4)
  • 1.61(1)
  • 1.62(1)
  • 1.63(1)
  • 1.64(1)
  • 1.65(1)
  • 1.7(3)
  • 3(8)
  • 4(4)
  • 5(6)
  • 6(9)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(3)
  • ストレートシャンク(7)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(19)
  • ノンコーティング(3)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 25
  • 12(28)
  • 14(29)
  • 18(42)
  • 20(46)
  • 22(39)
  • 24(45)
  • 27(38)
  • 30(28)
  • 33(37)
  • 36(35)
  • 39(38)
  • 40(39)
  • 43(44)
  • 45(40)
  • 52(37)
  • 60(30)
  • 75(36)
  • 100(33)
  • 150(40)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(32)
モノタロウ・NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
659税込725
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
669税込736
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXSLNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)アクアドリルEX スターティングNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDNACHI(不二越)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXOHNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル コートHS S柄 AGSTDLS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGSTDLSNACHI(不二越)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートハードNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング15DNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルEXフラット コーナR付き NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット コーナR付きNACHI(不二越)
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10DNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート3DNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
アクアドリルEX オイルホール3D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール3DNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX スタブ NACHI(不二越)アクアドリルEX スタブNACHI(不二越)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート3DNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30NACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
ドリル 超硬S AQDEXZ NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXZNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング