カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nahdmi-w」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-B NEUTRIK

    Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-B

    NEUTRIK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバー

    NEUTRIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル ブラック

    NEUTRIK
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ HDMI レセプタクル 19 ポジション REAN

    コネクタ HDMI レセプタクル 19 ポジション

    REAN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:レセプタクル コンタクト数:19 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 本体 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:- コネクタ タイプ:HDMIアズワン品番65-1507-17