カテゴリ
- 研磨材(481)
- 空圧工具(216)
- 建築金物(180)
- 電動工具(121)
- 作業工具(20)
- 厨房用品(13)
- 切削工具(11)
- 安全保護具(4)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nakanishi」の検索結果

エスパート500 トルクハンドピース
NSK(ナカニシ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。 新機能「FiXpeed(R)」搭載。付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚全長(mm)180.8最大出力(W)200寸法D(Φmm)28.3コレットCHHグループ(Φ0.3~3.175mm)寸法d(Φmm)13.3回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000寸法l1(mm)59.4寸法l2(mm)121.4RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
点検口用ケースハンドル錠
中西産業(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕様コイン錠付き材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
インサイドブラシ(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1本)ほか当日出荷ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
ダブルロック・クレセント
中西産業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
メールボックス ホワイト
中西産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット材質樹脂色白
ハンドピース潤滑油 パナスプレー
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(480mL)当日出荷アルコール含有の特殊な滑油が採用されており、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。
ローラー付きグレモンハンドルR
中西産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手右仕上サチライトクロム
...