カテゴリ
- 科学研究・開発用品(25)
絞り込み
「nalgene 500ml」の検索結果

広口びん IP2タイプ
NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)
NALGENE(ナルゲン)¥999税込¥1,0991本当日出荷壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781組(12個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,498税込¥9,3481組(4本)3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(48本)翌日出荷中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781組(12本)3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌々日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene薬品識別洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌々日出荷薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
薬品識別洗浄瓶
NALGENE(ナルゲン)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から61日以内出荷本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
ボトルトップフィルター
NALGENE(ナルゲン)¥18,980~税込¥20,878~1ケース(12個)当日出荷から6日以内出荷低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781組(12個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
ナルゲンメスフラスコ
NALGENE(ナルゲン)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式
広口褐色試薬ボトル
NALGENE(ナルゲン)¥15,980税込¥17,5781セット(12本)翌々日出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~1組(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス(22件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
エコノミーPE瓶(細口)
ケニス(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
カラーキャップ洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質チューブ PP容量(mL)500材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP