カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「nano18」の検索結果

電動機械式工具 圧着ペンチ
泉¥119,800税込¥131,7801台当日出荷電動式圧着ペンチ。小型、軽量、片手操作。手動・自動の2モード。マキタ製バッテリー採用用途裸圧着端子の圧着作業付属品アルミ製収納ケース付きトラスコ品番556-5745幅(mm)102高さ(mm)273奥行(mm)64圧着範囲(mm2)1.25~8.0
キャピラリーEX-NANO 0.2X150mm InertSustain C18 5um 5020-15537シリーズ
ジーエルサイエンス¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷アズワン品番68-0372-05
キャピラリーEX-NANO 0.1x50mm InertSustain AQ-C18 5um 5020-89798シリーズ
ジーエルサイエンス¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷アズワン品番68-0418-87
Anker Nano Charger (20W)
Anker(アンカー)¥1,536税込¥1,6901個当日出荷最新のiPhoneへ最大3倍速い充電スピード:USB PD対応の最大20W出力で、iPhoneシリーズに最大3倍速く充電が可能です(一般的な5W出力の充電器でiPhone 14を0%から30%まで充電した場合との比較。Anker調べ) 。持ち運びに便利な超コンパクトサイズ:一般的な20W出力の充電器より約45%小型化を実現。手のひらサイズでコンパクトで、持ち運びに最適です (本製品のプラグ部は折りたたみできません)。選んで楽しい充実のカラーバリエーション:計6種類のカラーバリエーションからお使いのiPhoneシリーズとの色の組み合わせをお楽しみ頂けます。お使いの機器を守る高い安全性:従来の多重保護システムに加え、ActiveShieldによるさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。タイプCなら、これ1つ:USB PD対応の最大20W出力が可能で、お使いのスマートフォン、タブレット端末、ワイヤレスイヤホンなどをこれ1つで充電できます。サイズ約30 x 30 x 30mm (プラグ部除く)質量(g)約34出力5V=3A / 9V=2.22A対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第3世代)/ SE(第2世代) 他- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S9 / S9+ 他- Google Pixel 6 / 5 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V 0.6A 50-60Hz
Arduino Nano Every(ピンヘッダ未実装)
Arduino¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ATMega4809を搭載した小型のArduinoボード Arduino Nano Everyは、Arduino Nanoと同じサイズ(45mm×18mm)、同じピン配置で、より高性能になったArduinoです。メインCPUにATMega4809を採用し、USBシリアル通信にはARM Cortex M0+のATSAMD11D14Aを使用しています。これにより、Arduino Uno(プログラムメモリが50%増加)よりも大きなプログラムを作成できるようになり、さらに多くの変数(RAMが200%増加)を使用できるようになります。Arduino Nanoとの違いは、片面実装であることと、microUSBを使用していることなどです。仕様【EEPROM】256バイト(ATMega4809)【UART】1【SPI】1【I2C】1【LED_BUILTIN】13付属品ピンヘッダー(要はんだ付け)長さ(mm)45幅(mm)18質量(g)5アナログ出力ピン/PWMのみ(DACなし)機能【外部割込み】すべてのデジタルピン速度クロック/20MHzメモリーSRAM/6KB(ATMega4809)、フラッシュ/48KB(ATMega4809)電流(mA)I/Oピン:20、3.3VピンのDC:50ピン数(ピン)【PWM】5(D3、D5、D6、D9、D10)アナログ入力ピン/8(ADC10ビット)動作電圧(V)5USBATSAMD11D14Aを使用最大入力電圧(V)21
Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ホワイト
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷さすだけで充電可能:折りたたみ式ライトニング端子によりケーブルレスを実現。これ1つでiPhoneをいつでも充電可能。ポケットにも入る超コンパクト設計:小さいバッグやポケットにも収まる超コンパクト設計を実現。外出時などの持ち運びにも最適です。超コンパクトなのにパワフル:超コンパクト設計ながら5000mAhかつ12W出力。iPhoneシリーズへ約1回充電が可能です。ケーブルいらずでストレスフリー:ライトニング端子一体型によりケーブルいらずで充電可能。充電しながら快適なスマホ操作を実現。MFi認証取得:Apple MFi認証を取得し、お使いのライトニング機器を安全に充電していただけます。ケースはそのままで:お使いのiPhoneケースを外すことなく、そのままご利用いただけます。ケース下部が5mmを超える厚さのケースには非対応です。セット内容Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) 、USB-C & USB-A ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約77×37×25質量(g)約99出力Lightning 出力:5V = 2.4A (MAX 12W)対応機種- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- iPad mini 5 / iPad (第8世代) / iPad (第9世代)- AirPods 他入力USB-C入力:5V = 3A (MAX 15W)バッテリー容量(mAh)5000
Anker 523 Charger (Nano Pro)
Anker(アンカー)¥3,627税込¥3,9901個当日出荷2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能です。ノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (。最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。セット内容Anker 523 Charger (Nano 3, 47W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約53×35×35※プラグ部を除く質量(g)約87出力単ポート使用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 11.0V=4.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | 2ポート使用時 | 27W + 20W (MAX47W)対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S21 シリーズ、Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他ノートPCMacBook Air (M1、2022) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V ~ 1.4A 50-60Hz
Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ)
Anker(アンカー)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Anker初iPhoneのモデル検知が可能:モデルごとに最適な出力で充電可能。 充電出力やiPhoneのバッテリー残量を表示します。充電状況が確認可能なディスプレイを搭載:出力や充電モードの状況や、本体の温度状況などが確認可能なディスプレイを搭載。 また本体側面のタッチ式ボタンで画面を切り替えることが可能です。リアルタイムなモニタリングで充電をスマートに:20種類を超える多彩な画面デザインを搭載 。電力、デバイス温度、 現在の充電モードを常にアップデートし、安全で効率的な充電を視覚的にサポート。折りたたみ可能なスイングプラグを搭載:二方向に調整可能なスイングプラグを搭載しコンセントの周囲と干渉しにくい設計。 折りたたみ式のため、持ち運びにも最適です。最大45W出力で最新のiPhoneへ急速充電が可能:充電するiPhoneの本体充電残量に合わせ自動で3つの充電モードに切り替わり 本体を保護しながら約20分で50%まで充電可能。長時間の使用に優れた保護充電モードを搭載:就寝中など長時間の利用に適した保護充電モードを搭載。 充電器本体と充電する機器の温度上昇を防ぎお使いの機器のバッテリー寿命を保護しますセット内容Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約40×36×36色ブラック質量(g)72出力5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)入力100-240V~ 1.5A, 50-60Hz