カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「naputsb ysb」の検索結果

SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)