カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「nar-608or」の検索結果

Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”
中発販売(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から9日以内出荷どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら