カテゴリ

  • 制御機器(321)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「nas 2p2e20」の検索結果

関連キーワード
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードブレーカ NAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ NAS

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    enステーション分岐用
    仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCS-F

    河村電器産業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
  • 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業(3件のレビュー)
    869税込956
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ ZAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ ZAS

    河村電器産業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB

    河村電器産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
    付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT 河村電器産業

    ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    enステーション分岐用
    仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)

    プラスばん コンパクト21

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
    種類ホーム分電盤深さ(mm)52縦(mm)220横(mm)127配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK 河村電器産業

    enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    感震ブレーカ機能付
    仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • 安全ブレーカ 三菱電機

    安全ブレーカ

    三菱電機(78件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    100V、単3 200V用が同一寸法!!
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG 河村電器産業

    enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ガス発電・燃料電池対応
    仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • カンタッチRE2P2E20A24VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A24VRT

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチRE2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P2E20A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E20A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P2E20A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E20A RT

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチR2P2E20A24V RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A24V RT

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E20A30mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E20A30mART

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • 龍靭ビット ANEX

    龍靭ビット

    ANEX(36件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
  • VネックTシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    VネックTシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(10件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    62日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル 省エネ対応 エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドアなし、露出・半埋込両用形深さ(mm)75機能エコキュート・IH対応縦(mm)325回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震かみなりあんしん ばん

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード。電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載回路スペース1アース端子実装数12
  • コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品