カテゴリ
- 店舗什器・備品(17)
- 制御機器(4)
- カー用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- P・O・Pプロダクツ(16)
- アイエルモータースポーツ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- エスコ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 大菱計器製作所(1)
- クツワ(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工器(1)
- カシムラ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日本ドライケミカル(1)
- シモジマ(1)
- ワイドミュラー(1)
- KSフィルター(1)
- 大商産業(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nb-101」の検索結果

ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥76税込¥841本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
消火器用格納箱10型用
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷適合消火器:10型 1本トラスコ品番310-6314材質スチール幅(mm)235質量(kg)3.2高さ(mm)600奥行(mm)170
角度台兼用桝形ブロック
大菱計器製作所¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷から60日以内出荷ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
70-120cm 伸縮ハンドル
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷エスコ品番EA109NB-101全長(mm)700~1200種類ハンドルパイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目)材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチック
灰皿リッドカバー シルバー NB1-0136E
アイエルモータースポーツ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-0136E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:灰皿リッドカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.03色シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ灰皿リッドカバー型番NB1-0136加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
灰皿リッドカバー クローム NB1-0136C
アイエルモータースポーツ¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-0136C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:灰皿リッドカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.03色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ灰皿リッドカバー型番NB1-0136加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
のぼり お墓のリフォーム 受け継がれる大切な墓石を美しく蘇らせる
シモジマ¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷外国の方にも明確にわかりやすくアピールできる免税店様向けの幟です。3ヵ国語で表記されています。通行人の妨げになりにくい三角形です。種別店舗文字のぼり お墓のリフォーム 受け継がれる大切な墓石を美しく蘇らせる
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥8,598税込¥9,4581個(1kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ
ワイドミュラー¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズBL 5.08行数1オス・メスメス
のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN WiZ KBM101K-NB 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN WiZ KBM101K-NB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
防水タブレットケース KEIAN WiZ KBM101K-NB 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種KEIAN WiZ KBM101K-NB寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8
タブレットケース KEIAN WiZ KBM101K-NB 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種KEIAN WiZ KBM101K-NB材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字)
コクヨ(7件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷本体に再生樹脂を使用しています。 線幅/1.2~1.7mm仕様インク補充式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)材質軸・キャップ・尾栓/R-PP軸径(Φmm)13.5全長(mm)110質量(g)8種類細字エコマーク認定認定線幅(mm)約1.2~1.7グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥829税込¥9121台当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から15日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
175mm ローラー刷毛 ハンドル
エスコ¥720税込¥7921個翌々日出荷仕様EA109NE10用替ハンドル、延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。(延長ポールはEA109NB101,NB102,NB103をお使いください。)エスコ品番EA109NE-107軸径(Φmm)38サイズレギュラー種類ハンドル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)175材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)195(W)×355(L)