カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)

「nb-1021」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング アソーブッシングアソー(37件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)アソー
249税込274
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 2M×1F SK11ブッシング 2M×1FSK11
319税込351
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8呼び径(A)8×6適合流体空気
のぼり 蕎麦屋のカレーうどん P・O・Pプロダクツのぼり 蕎麦屋のカレーうどんP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 蕎麦屋のカレーうどん