カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「nb-1042」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング アソー

    ブッシング

    アソー(39件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 4M×2F SK11

    ブッシング 4M×2F

    SK11
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1
  • のぼり 朝定やってます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 朝定やってます

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 朝定やってます
  • のぼり プロにお任せ!むくみ P・O・Pプロダクツ

    のぼり プロにお任せ!むくみ

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり プロにお任せ!むくみ
関連キーワード
thb-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • thb-10