カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nb-1432」の検索結果

NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり旗 短期滞在OK 受付中 No.GNB-1432 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら