カテゴリ

  • 店舗什器・備品(15)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)

「nb-202」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消火器格納箱 日本ドライケミカル

    消火器格納箱

    日本ドライケミカル(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外型の消火器格納箱です。
    材質スチール種類ボックス型板厚(mm)0.6
  • カラー布粘着テープ マクセル

    カラー布粘着テープ

    マクセル(23件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
  • HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラ

    HIDバーナー 6500K D4R/S

    カシムラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
    質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
  • 快速ハンドドリル SSPOWER

    快速ハンドドリル

    SSPOWER
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット機構付でコーナー、狭い場所での作業も簡単。グリップ部にベアリングを使用しており、スムーズな作業が可能。
    用途ベニアなど薄板の穴あけ等に。寸法(mm)250チャック能力(mm)6.5まで
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2
  • オーロラ コートボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    オーロラ コートボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ加工に最適なDLCコート2枚刃ボールエンドミル
    ねじれ角30°
  • HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬テーパネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    3,629税込3,992
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
    用途銅、焼き入れ鋼用刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり 当店自慢のカルビぜひご賞味ください P・O・Pプロダクツ

    のぼり 当店自慢のカルビぜひご賞味ください

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 当店自慢のカルビぜひご賞味ください
  • のぼり 本 CD DVD PCソフト 同人誌 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 本 CD DVD PCソフト 同人誌

    P・O・Pプロダクツ
    1,298税込1,428
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 本 CD DVD PCソフト 同人誌
  • のぼり 節分会 鬼は外 福は内 みんなで一緒に福を呼ぶ P・O・Pプロダクツ

    のぼり 節分会 鬼は外 福は内 みんなで一緒に福を呼ぶ

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 節分会 鬼は外 福は内 みんなで一緒に福を呼ぶ
  • オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル

    オーロラコートボール SNB2000DL型

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
    用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
  • のぼり お食事だけでもどうぞ P・O・Pプロダクツ

    のぼり お食事だけでもどうぞ

    P・O・Pプロダクツ
    2,098税込2,308
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり お食事だけでもどうぞ
  • のぼり 夏まつり P・O・Pプロダクツ

    のぼり 夏まつり

    P・O・Pプロダクツ
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 夏まつり
  • のぼり お客様感謝DAY 日頃の感謝の気持ちを込めて ありがとうございます P・O・Pプロダクツ

    のぼり お客様感謝DAY 日頃の感謝の気持ちを込めて ありがとうございます

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり お客様感謝DAY 日頃の感謝の気持ちを込めて ありがとうございます
  • のぼり お月見会 まんまるお月様、みんなで見よう P・O・Pプロダクツ

    のぼり お月見会 まんまるお月様、みんなで見よう

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり お月見会 まんまるお月様、みんなで見よう
  • のぼり からあげ定食 P・O・Pプロダクツ

    のぼり からあげ定食

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり からあげ定食
  • のぼり あんず飴 昔ながらの懐かしい味 P・O・Pプロダクツ

    のぼり あんず飴 昔ながらの懐かしい味

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり あんず飴 昔ながらの懐かしい味
  • のぼり 納涼祭 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 納涼祭

    P・O・Pプロダクツ
    1,898税込2,088
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 納涼祭
  • のぼり お一人様歓迎 P・O・Pプロダクツ

    のぼり お一人様歓迎

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり お一人様歓迎
  • のぼり お子様にも大人気!おからマフィン P・O・Pプロダクツ

    のぼり お子様にも大人気!おからマフィン

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり お子様にも大人気!おからマフィン
  • のぼり うめぼし 梅本来の風味をお楽しみください P・O・Pプロダクツ

    のぼり うめぼし 梅本来の風味をお楽しみください

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり うめぼし 梅本来の風味をお楽しみください
  • のぼり 期間限定100円引セール実施中 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 期間限定100円引セール実施中

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 期間限定100円引セール実施中
  • のぼり 修理・点検お任せ下さい!お気軽にご相談ください P・O・Pプロダクツ

    のぼり 修理・点検お任せ下さい!お気軽にご相談ください

    P・O・Pプロダクツ
    1,798税込1,978
    1枚
    8日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 修理・点検お任せ下さい!お気軽にご相談ください
  • ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    8,990税込9,889
    1本
    翌々日出荷
    ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命
    用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884表面処理DIAねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,198税込1,318
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタル

    オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
    用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
  • 光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸別出力センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    63,980税込70,378
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
    材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT種類エリアセンサピッチ(mm)20保護構造IP67/IP65(IEC、JIS)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下機能チャンネルチェック機能装備データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体)使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.2~13使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • マグネットバー コクヨ

    マグネットバー

    コクヨ(4件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
    材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • 引込開閉器盤 PKNB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PKNB

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付)

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形半ガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30