カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
「nb-202a」の検索結果

快速ハンドドリル
SSPOWER¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ラチェット機構付でコーナー、狭い場所での作業も簡単。グリップ部にベアリングを使用しており、スムーズな作業が可能。用途ベニアなど薄板の穴あけ等に。寸法(mm)250チャック能力(mm)6.5まで
プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20
SMC¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202A)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AV)
SMC¥8,798税込¥9,6781個20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式ブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AS)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AL)
SMC¥7,798税込¥8,5781個20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式ブラケット(-) なし