カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 店舗什器・備品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 清水製作所[継手](9)
- P・O・Pプロダクツ(8)
- フジトク(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- nepros(3)
- アソー(2)
- オリバー(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 日本ミニチュアカップリング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
エコロジープロダクト
「nb-6×9」の検索結果

異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
のぼり 点検・整備おまかせ 故障しないように点検お忘れなく。
P・O・Pプロダクツ¥1,798税込¥1,9781枚7日以内出荷種別自転車関連文字のぼり 点検・整備おまかせ 故障しないように点検お忘れなく。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
ねじ簡易検査ツール 止り用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。用途止り用
ベローズカップリング NBシリーズ
日本ミニチュアカップリング¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から6日以内出荷種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径MM3許容偏角(°)1.5
トリップメーターノブ クローム NAB-0009
アイエルモータースポーツ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-0009。販売備考:純正ノブに差し込んで取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:トリップメーターノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.01。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0041,NAB-0008,NAB-0040C,NAB-0135質量(kg)0.01色クロームタイプトリップメーターノブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。適合車種NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C関連部品品番:NA0-0041,NAB-0008,NAB-0040C,NAB-0135
6.3sq.ソケットレンチセット
nepros¥52,980税込¥58,2781セット(22点)5日以内出荷90枚ギアの「6.3sq.ラチェットハンドル」(NBR290)を搭載したソケットレンチセットです。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 樹脂トレイ(W265×D145×H35)付き。セット内容【ソケット(六角)】NB2-04、05、055、06、07、08、09、10、11、12、13、14【ラチェットハンドル】NBR290【スピンナハンドル】NBS2【クイックスピンナ】NBE28【エクステンションバー】NBE2-025、050、075、150【ユニバーサルジョイント】NBJ2【スライドヘッドハンドル】NBHM2【ドライバ型ハンドル】NBD12質量(g)705寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(樹脂トレイ)265×145×35入組点数22点差込角(sq.)6.3
ボックスベンチ 幅900mm 木目ナチュラル色 ビニールレザー
オリバー¥59,980税込¥65,9781台17日以内出荷様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。仕様(張材機能)抗菌・防汚・耐アルコール・難燃・耐次亜塩素酸材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)900質量(kg)28高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座高(mm)450
収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー
オリバー¥81,980税込¥90,1781台22日以内出荷様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。高さ(mm)865奥行(mm)620張地ビニールレザー座面高さ(mm)450色(脚部)ナチュラル木目




![NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686994-130919-02.jpg)
![SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)
![SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726924-221128-04.jpg)
![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727606-150916-02.jpg)
![SR13アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725612-221128-04.jpg)




![SR33(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477318-230202-02.jpg)





![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)
![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)










![SR33アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483180-230202-02.jpg)