カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
「nb-vs7510」の検索結果

VESA規格増設プレート ダブル
長尾製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。 VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)400×115×8色黒質量(g)510仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-28
VESA規格変換プレート(7510)
長尾製作所¥1,398税込¥1,5381個欠品中設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートです。付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換材質SPCC寸法(mm)115×115色黒質量(g)178板厚(mm)2VESAマウント(mm)75×75、100×100アズワン品番64-8072-18
VESA規格変換段付プレート(7510H)
長尾製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換材質SPCC色黒質量(g)204板厚(mm)2アズワン品番64-8072-19
VESA規格増設プレート
長尾製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。 VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本材質鉄色黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-27
モニター位置調整ブラケット
NBROS JAPAN¥2,598税込¥2,8581個当日出荷モニター取付位置を動かすことができる位置調整ブラケット 壁掛けテレビ等の位置を動かしにくい場合に最適 モニターアームに併用で位置を最適化 VESA規格穴が異なる場合に最適な位置に調整 75mm×75mm/100mm×100mm/100mm×200mm/200mm×100mmのVESA規格に対応 質実剛健の造りで抜群の剛性を実現 耐荷重は取付側次第付属品モニター固定用M4ネジ 8本、組立ネジ、取扱説明書材質鉄寸法(mm)幅220×奥行20×厚み15 ※片側/最大時質量(g)約270表面処理黒色塗装
VESA規格増設プレート
NBROS JAPAN¥2,969税込¥3,2661個当日出荷モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。付属品取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本材質鉄質量(g)460取付方式ねじ板厚(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×8塗装色黒色塗装VESAマウント(mm)75×75、100×100