カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
「nb103-100」の検索結果

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷50AF・100AF同サイズNB型定格電圧(V)AC100/200仕様単3中性線欠相保護付主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB
河村電器産業¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から41日以内出荷定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
二次送りセット T2B
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
引込計器盤 NPOB
河村電器産業¥59,980~税込¥65,978~1個41日以内出荷WHMスペース付(屋外用)保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
引込計器盤 NWB
河村電器産業¥59,980~税込¥65,978~1個41日以内出荷WHMスペース付(屋内用)保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
引込開閉器盤 PKNOB
河村電器産業¥65,980~税込¥72,578~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKB
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKOB
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKA
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKSO
河村電器産業¥47,980税込¥52,7781個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PKNB
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SNK
河村電器産業¥65,980~税込¥72,578~1個41日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SNKO
河村電器産業¥77,980~税込¥85,778~1個41日以内出荷ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SKNO
河村電器産業¥69,980~税込¥76,978~1個41日以内出荷横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG端子3P200A使用場所屋外用、露出形スイッチ形番NB 103-100分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
主開閉器盤 SKN
河村電器産業¥65,980~税込¥72,578~1個41日以内出荷横(mm)500深さ(mm)140種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX端子3P200A使用場所屋内用、露出形スイッチ形番NB 103-100分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
引込開閉器盤 PNKS
河村電器産業¥36,980~税込¥40,678~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器