カテゴリ

  • 店舗什器・備品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb104」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパークリンチ ミニ PLUS(プラス)[文具]ペーパークリンチ ミニPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~4枚材質50%再生樹脂(ベース100%再生PC)質量(g)70外形寸法(mm)W32×D74×H66機構パワーアシストメカニズムグリーン購入法適合
100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所100G-N トラック型 ナイロン車輪内村製作所
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
黒の匠 チューブカッター スーパーツール黒の匠 チューブカッタースーパーツール
2,398税込2,638
1個
当日出荷
銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から66日以内出荷
ブッシング アソーブッシングアソー(39件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
こどもがよろこぶ・かるい学習帳 ナカバヤシこどもがよろこぶ・かるい学習帳ナカバヤシ
209税込230
1冊
5日以内出荷
従来商品より約20%も軽く。厚みはほぼそのままで、裏うつりは従来品と同様。 教科書や宿題、参考書やノート。荷物が多いお子様の負担を軽減する「エアー用紙」を使用。 内表紙には、ノーベル賞の説明入り! また、子供が消しゴムでさらりと消しやすい。「消し能力」が従来品より5%UP。 表面の平滑性を高め、消しやすくシワになりにくいノートです。 ベルマーク運動参加商品。 このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。
枚数30RoHS指令(10物質対応)対応
A6バッグインバッグ FASTORAGEA6バッグインバッグFASTORAGE
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。 文具・ガジェットをコンパクトに収納 スムーズに取り出し バックインバックで 手提げカバンで
サイズA6特性撥水材質ポリエステル、PE、PPポケットメッシュポケット、伸びるポケット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×225×50質量(g)128仕様紐引き手、ゴムバンド
【レンタル】恒温水槽 トーマス科学【レンタル】恒温水槽トーマス科学
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω温度安定度±0.02℃(40℃において)付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚
ロジカル・かるい学習帳・B5・漢字ドリル・104字 ナカバヤシロジカル・かるい学習帳・B5・漢字ドリル・104字ナカバヤシ
169税込186
1冊
5日以内出荷
質量(g)96紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)セミB5/179×252×3紙質上質紙材質(表紙)コートボール紙ページ数30製本糸綴じ背クロス製本
恒温水槽 トーマス科学恒温水槽トーマス科学
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚トラスコ品番462-7695質量(kg)30電源(V)単相100温度範囲(℃)30~99.9内容量(L)42安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式使用可能液体タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)温度安定度±0.02℃撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
プロセスバルブ (VNB10~) SMCプロセスバルブ (VNB10~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
H4 スーパーホワイトバルブ カシムラH4 スーパーホワイトバルブカシムラ(7件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
NB3100 NB2504 NB2503 NB1904 NB1903パーツ フード NobbyNB3100 NB2504 NB2503 NB1904 NB1903パーツ フードNobby
519税込571
1個
7日以内出荷
マイナスイオンヘアードライヤーNB3100,NB2504,NB2503とヘアードライヤーNB1904,NB1903のフード部分のパーツ。
保護シート Windows 8、Windows 10対応 NB10W、NS12用 omron(オムロン)保護シート Windows 8、Windows 10対応 NB10W、NS12用omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Omron NB10W(KBA04) は HMI 用のアクセサリで、NB10W 用の保護シート( 5 枚を含む)を備えています。柔軟なウィンドウ処理 簡単なアニメーション 広範な言語サポート
仕様●アクセサリタイプ:反射防止シート●HMI用途:NB10W 、NS12●PLC用途:S7-200 、S71200●ケーブル長:2m●ソフトウェアバージョン:Windows 8 、Windows 10 に対応しています●コード番号:215-7400アズワン品番65-7324-05
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)アソー
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 4M×2F SK11ブッシング 4M×2FSK11
579税込637
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
のぼり モーニングやってます P・O・Pプロダクツのぼり モーニングやってますP・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
種別飲食店材質ポリエステルタイプのぼり寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800表示内容モーニングやってます
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・built-in blankなし・5個入) SKC(環境測定)ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・built-in blankなし・5個入)SKC(環境測定)
47,980税込52,778
1箱(5個)
46日以内出荷
ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてTenax TA 20/35 meshを253 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。
用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0青木精密工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
のぼり プロにお任せ!肩こり P・O・Pプロダクツのぼり プロにお任せ!肩こりP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり プロにお任せ!肩こり
アコ弦NB1047-12 NiBr/Li 12st 010-047 D'Addarioアコ弦NB1047-12 NiBr/Li 12st 010-047D'Addario
2,798税込3,078
1セット
5日以内出荷
D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
アコ弦NB1047 Ni-Bro/Ex-Light 010-047 D'Addarioアコ弦NB1047 Ni-Bro/Ex-Light 010-047D'Addario
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズタイプ.010-.047
角度台兼用桝形ブロック 大菱計器製作所角度台兼用桝形ブロック大菱計器製作所
969,800税込1,066,780
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 4M×3F SK11ブッシング 4M×3FSK11
489税込538
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
のぼり 朝定食やってます P・O・Pプロダクツのぼり 朝定食やってますP・O・Pプロダクツ
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●高さ:105.4mm●幅:85mm●深さ:112.5mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-4751アズワン品番65-7839-18
W3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコW3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
420税込462
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-104A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W3/16頭部形状皿頭
のぼり プロにお任せ!むくみ P・O・Pプロダクツのぼり プロにお任せ!むくみP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり プロにお任せ!むくみ
のぼり 毎週恒例!日曜市 P・O・Pプロダクツのぼり 毎週恒例!日曜市P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり 毎週恒例!日曜市
引込開閉器盤 PKNBシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PKNBシリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
のぼり 朝定やってます P・O・Pプロダクツのぼり 朝定やってますP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 朝定やってます
のぼり 手造りおそうざいの店 P・O・Pプロダクツのぼり 手造りおそうざいの店P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 手造りおそうざいの店
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら