カテゴリ

  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「nb1290-5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    ¥1,947税込¥2,142
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • つなぎ服 1290シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1290シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    4日以内出荷
    肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。 帯電防止織物を使用しています。
    仕様シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘・膝部プリーツ採用混率(%)綿70・ポリエステル30