カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト






ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥1,947~税込¥2,142~1巻当日出荷から5日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)1.3(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒





ソフトナイロンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)¥27,157~税込¥29,873~1巻当日出荷から5日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.3(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧


つなぎ服 1290シリーズ
AUTO-BI(山田辰)¥12,980~税込¥14,278~1着4日以内出荷肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。 帯電防止織物を使用しています。仕様シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘・膝部プリーツ採用混率(%)綿70・ポリエステル30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら