カテゴリ

  • 店舗什器・備品(18)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「nb152」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISOFLEX TOPAS NB152 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB152

    NOKクリューバー
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1.5
  • シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)

    シールドタイト

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
    用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
  • のぼり カギ24時間・年中無休 カギのことならおまかせの安心体制。 P・O・Pプロダクツ

    のぼり カギ24時間・年中無休 カギのことならおまかせの安心体制。

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別自動車関連文字のぼり カギ24時間・年中無休 カギのことならおまかせの安心体制。
  • のぼり 高価買取 ご納得もいく価格を提示いたします P・O・Pプロダクツ

    のぼり 高価買取 ご納得もいく価格を提示いたします

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    7日以内出荷
    種別自動車関連文字のぼり 高価買取 ご納得もいく価格を提示いたします
  • のぼり 板金・塗装 自社工場整備で、安心メンテナンス P・O・Pプロダクツ

    のぼり 板金・塗装 自社工場整備で、安心メンテナンス

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    7日以内出荷
    種別自動車関連色赤文字のぼり 板金・塗装 自社工場整備で、安心メンテナンス
  • のぼり さかなのうまい店 P・O・Pプロダクツ

    のぼり さかなのうまい店

    P・O・Pプロダクツ
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり さかなのうまい店
  • のぼり 無料点検 大切な愛車の点検お任せください エンジンオイル バッテリー タイヤ空気圧 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 無料点検 大切な愛車の点検お任せください エンジンオイル バッテリー タイヤ空気圧

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    7日以内出荷
    種別自動車関連色黄文字のぼり 無料点検 大切な愛車の点検お任せください エンジンオイル バッテリー タイヤ空気圧
  • のぼり 即納OK 新車・中古車 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 即納OK 新車・中古車

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    7日以内出荷
    種別自動車関連文字のぼり 即納OK 新車・中古車
  • のぼり 魚のうまい店 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 魚のうまい店

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり 魚のうまい店
  • のぼり いくら P・O・Pプロダクツ

    のぼり いくら

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり いくら
  • のぼり あわび P・O・Pプロダクツ

    のぼり あわび

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり あわび
  • のぼり 活烏賊 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 活烏賊

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり 活烏賊
  • のぼり 蛸 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 蛸

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり 蛸
  • のぼり 海老 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 海老

    P・O・Pプロダクツ
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり 海老
  • のぼり 無料見積 事前にお見積りを出します、安心価格! P・O・Pプロダクツ

    のぼり 無料見積 事前にお見積りを出します、安心価格!

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 無料見積 事前にお見積りを出します、安心価格!
  • のぼり かき P・O・Pプロダクツ

    のぼり かき

    P・O・Pプロダクツ
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    7日以内出荷
    文字のぼり かき
  • のぼり ほたて P・O・Pプロダクツ

    のぼり ほたて

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり ほたて
  • のぼり うに P・O・Pプロダクツ

    のぼり うに

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり うに
  • のぼり 下取り強化 只今、実施中 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 下取り強化 只今、実施中

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別自動車関連文字のぼり 下取り強化 只今、実施中
  • のぼり 事前見積 事前にお見積りを出します、安心価格! P・O・Pプロダクツ

    のぼり 事前見積 事前にお見積りを出します、安心価格!

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 事前見積 事前にお見積りを出します、安心価格!
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • アコ弦NB1152 Ni-Bronz/C.Light011-052 D'Addario

    アコ弦NB1152 Ni-Bronz/C.Light011-052

    D'Addario
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
    種別ニッケルブロンズタイプ.011-.052
  • パイプCOMP. L.スライト 51520MENB11 ホンダ

    パイプCOMP. L.スライト 51520MENB11

    ホンダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番51520-MEN-B11
  • 富士電機 サーボアンプ 富士電機

    富士電機 サーボアンプ

    富士電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    91日以内出荷
    高速・高精度な制御を実現する業界最高レベルの基本性能。速度周波数応答3.2kHzで超高速制御を実現。・同社独自の制御アルゴリズムにより、業界最高レベルの速度周波応答3.2kHzを実現。タクトタイムを短縮し、高速な制御を可能にします。瞬間最大トルク350%で高速な指令にも対応。・サーボモータの瞬間最大トルクが350%に向上。\。※一部の機種が対象。INC/ABS24bitの高分解能エンコーダで制御精度が大幅に向上。・エンコーダの分解能を24bitに高精度化。制御の精度が大幅に向上し、高精度な制御が可能になります。より安全な操業のために各種のセーフティ機能。・国際標準規格IEC61800-5-2で定義されるSTO機能を標準装備。さらに、WSU-ST1オプションを使用することで、SS1、SLS、SBC、SSMにも対応します。これらのセーフティ機能は、パラメータで簡単に設定が可能です。
    用途基本形式 GYS:超低慣性。GYB:中慣性。GYG:中慣性