カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「nb1613-20-w」の検索結果






ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥12,002税込¥13,2021巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒