カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 作業工具(15)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
「nb3-14」の検索結果

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
プラグソケット
DEEN¥2,600税込¥2,8601個当日出荷国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。 スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。 プラグの保持方法はマグネット。 磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。全長(mm)65質量(g)62二面幅(mm)14差込角(sq.)3/8外径(mm)18
のぼり 100%果汁ジュース ホントに美味しい味は、素材そのまま。
P・O・Pプロダクツ¥1,998税込¥2,1981枚7日以内出荷種別飲食店文字のぼり 100%果汁ジュース ホントに美味しい味は、素材そのまま。
プロセスバルブ (VNB314~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14パイロット方式(-) 標準タイプ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径3/4作動方式パイロット式
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥27,980税込¥30,7781個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷から22日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314C)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314B)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なしCE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314BL)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷型式VNB3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314BS)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AL)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷型式VNB3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形)CE-対応品(-) なし
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ
nepros(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。差込角(sq.)9.5
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット
nepros¥18,980税込¥20,8781セット(5個)当日出荷トラスコ品番807-0902セット内容プラグレンチ/NB3-13SP、14SP、16SP、18SP、208SPソケットホルダー/NEHB306質量(g)560差込角(mm)9.5
M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個当日出荷SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps 対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど 認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給 外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力 9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路 HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
No.1 ゴムリングセット
nepros¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷セット内容No.1ゴムリング×10個適合品番NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
No.6 ゴムリングセット
nepros¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷セット内容No.6ゴムリング×2個適合品番NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
サーマルリレー(標準形)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2
(9.5SQ) ネプロス・ユニバーサルソケットセット
nepros¥29,980税込¥32,9781セット(5個)当日出荷トラスコ品番807-0544セット内容ユニバーサルソケット/NB3-08JU、10JU、12JU、13JU、14JUソケットホルダー6コ用/NEHB306質量(g)400差込角(mm)9.5穴角6角差込角(inch)3/8
No.2 ゴムリングセット
nepros¥799税込¥8791セット(10個)当日出荷から翌々日出荷セット内容No.2ゴムリング×10個適合品番NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
汎用トナーカートリッジ NEC PR-L3C750 タイプ
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。適合PR-L3C750種別汎用品適合メーカーエヌイーシー/NEC
汎用トナーカートリッジ NEC PR-L3C730 タイプ
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から4日以内出荷汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。適合PR-L3C730種別汎用品適合メーカーエヌイーシー/NEC