カテゴリ

  • 機構部品(65)
  • 制御機器(21)
  • 事務用品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 家電(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建築金物(5)
  • メカニカル部品(4)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「nb50」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALTEMP Q NB50 NOKクリューバーALTEMP Q NB50NOKクリューバー
28,980税込31,878
1缶(750g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。適合範囲工作機械乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
(620)コントロール ケーブル NB50L-ユ スバル(620)コントロール ケーブル NB50L-ユスバル
699税込769
1個
5日以内出荷
ナイロン平ベルト TRUSCOナイロン平ベルトTRUSCO(25件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”横浜油脂工業(Linda)
899税込989
1本
当日出荷
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ループクリップ 脱着式 オープン工業ループクリップ 脱着式オープン工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10枚)
当日出荷
取り外しができる脱着式。
仕様脱着クリップ式材質ひも:再生樹脂寸法(mm)900×10グリーン購入法適合
のぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか? P・O・Pプロダクツのぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか?P・O・Pプロダクツ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
種別自動車関連文字のぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか?
双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
6,237税込6,861
1枚(1m)
当日出荷から8日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
ボールチェーン(真鍮製)用コネクター TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用コネクターTRUSCO
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
高輝度蓄光ノンスリップテープ 日東エルマテリアル高輝度蓄光ノンスリップテープ日東エルマテリアル
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所トラスコ品番207-2307材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)50厚さ(mm)0.75ブラック/イエローグリーン質量(g)270長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途すべり止め粘着力(N/25mm)20使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光、防滑
真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)真鍮製アングルハンドル SNB型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50高さ(mm)18取手取手
キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
急速充電器 日動工業急速充電器日動工業(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
入力電圧(V)100
ノガバー ノガノガバーノガ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(500g)
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
四ツ葉マーク 内張り用 ケアマックス四ツ葉マーク 内張り用ケアマックス
179税込197
1枚
4日以内出荷
表示して安全運転。肢体がご不自由な運転者の方に。四ツ葉マークを表示していた場合、周囲の運転者は幅寄せや割り込みを禁じられます。
直径(Φcm)9ケース入数400
電路用ハンガー ボルト締タイプ ノムラ電路用ハンガー ボルト締タイプノムラ
1,298税込1,428
1セット(2個)
6日以内出荷から7日以内出荷
電線を支持するケーブルラック部品です。ボルト締めタイプの電路ハンガーです
用途固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します材質表面処理電気メッキボルト穴径(Φmm)9
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
ネステナーベルト 2本入り ティーエフサービスネステナーベルト 2本入りティーエフサービス
1,998税込2,198
1個(2本)
5日以内出荷
ネステナーラックを連結して転倒を防止。溶接済の角カンを使用し強度アップ。面ファスナーによる巻き付けで取り外しも簡単。滑り止め加工でズレ落ちも防止。
材質ベルト:ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン、角カン:スチール寸法(mm)対応支柱外周:220~320まで質量(kg)引張試験:約305/1本サイズ(mm)ベルト:50×475×1.3、角カン:20×50×5
アルミフレーム折りたたみ式ゴミステーション アルミスアルミフレーム折りたたみ式ゴミステーションアルミス
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます! 害獣からのゴミの散らかしを防ぎます! 折りたたみ時ロック金具付!
用途易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに!幅(mm)1000(収納時:1000)質量(kg)7グリーン高さ(mm)790(収納時:760)奥行(mm)720(収納時:80)容量(L)500材質(フレーム)アルミニウム(溶接)材質(ネット)PE
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品廣杉計器
8,488税込9,337
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
6,898税込7,588特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-508材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状皿頭
フイルターネット 三商フイルターネット三商
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
材質ナイロン66PA幅(cm)102
50x25x350mm MCナイロンパイプ エスコ50x25x350mm MCナイロンパイプエスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-50
細口共栓瓶用ブラシ 野宮産業細口共栓瓶用ブラシ野宮産業
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
毛材馬毛適合器具細口共栓瓶
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ)KITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(キャップ)SCS1バルブ種類チャッキバルブ
Rc 砲金チーズ エスコRc 砲金チーズエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
形状チーズ
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステム長(mm)15
のぼり 日本の旨鍋 ふぐちり P・O・Pプロダクツのぼり 日本の旨鍋 ふぐちりP・O・Pプロダクツ
2,198税込2,418
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 日本の旨鍋 ふぐちり
のぼり 湯豆腐 自慢の料理 P・O・Pプロダクツのぼり 湯豆腐 自慢の料理P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 湯豆腐 自慢の料理
のぼり 縮毛矯正 サラサラストレートへ変身 P・O・Pプロダクツのぼり 縮毛矯正 サラサラストレートへ変身P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり 縮毛矯正 サラサラストレートへ変身
のぼり HAIR COLOR P・O・Pプロダクツのぼり HAIR COLORP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり HAIR COLOR