カテゴリ

  • 切削工具(33)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)

「nbc20」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBC-20-472 シリーズ コーセル

    NBC-20-472 シリーズ

    コーセル
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格電流(A)20シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用 BIG DAISHOWA

    αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用

    BIG DAISHOWA
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な用途メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
  • クーラントコレット BIG DAISHOWA

    クーラントコレット

    BIG DAISHOWA
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット(エンドミル専用)

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)45外径(Φmm)28
  • タップコレット BIG DAISHOWA

    タップコレット

    BIG DAISHOWA
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コネクタ

    三桂製作所
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
  • NBCコレットセット BIG DAISHOWA

    NBCコレットセット

    BIG DAISHOWA
    239,800税込263,780
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューベビーコレット/E BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット/E

    BIG DAISHOWA
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    等級AA級把握径(Φmm)14
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)38外径(Φmm)28.5
  • ニューベビーコレット/セット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット/セット

    BIG DAISHOWA
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    部品名称スパイラルスプリング図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • IP同軸延長ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    IP同軸延長ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。 IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。 PoE給電する場合(カメラ1台のみ) NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長 NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長 PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由) NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長 NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長 NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長
    付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60(送受信機共通)出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)4(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)データ転送方式全二重
  • オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWA

    オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール

    BIG DAISHOWA
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
  • 精密研削用円筒装置 NEOTEC(榮製機)

    精密研削用円筒装置

    NEOTEC(榮製機)
    799,800税込879,780
    1個
    3日以内出荷
    平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。
    高さ(mm)73(センター)目盛1°とび360°目盛回転数(min-1[r.p.m])50~1000入出力単相100V/120WモーターブラシレスDCモーター仕様【任意固定】M6(上面)
  • ハモノボスA BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスA

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    図解NoBC233SN 本体部品_No.12、BC232 本体部品_No.12、SPV20 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.12、BC234 本体部品_No.12、BC231RSL 本体部品_No.14、KC230RSG 本体部品_No.14、BC234M 本体部品_No.12、KC20A 本体部品_No.13、BC232SNL 本体部品_No.14、BC233 本体部品_No.12、BK23A 本体部品_No.13、BC203L 本体部品_No.15、BC234S 本体部品_No.12、BC21C 本体部品 ハモノボスA_No.12、BCL20SL 本体部品 ハモノボスA_No.15、KC23NXG 本体部品_No.17、KC230RSL 本体部品_No.14、BC234SL本体部品ハモノボスA_No.15、BC21CS 本体部品 ハモノボスA_No.12、KC230RS-1 本体部品_No.12、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスA_No.17、BC204L 本体部品_No.15、BK20 本体部品_No.13など
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
    L90
  • メガニューベビーチャック/ナットなし BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック/ナットなし

    BIG DAISHOWA
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。ナット無し本体です。
    チャックメガニューベビーチャック
  • ニューベビー BIG DAISHOWA

    ニューベビー

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様●工具調整量H :48~65●最大把持径(Φmm):20質量(kg)0.77寸法L(mm)45寸法D(Φmm)46寸法D1(Φmm)45.5寸法D2(Φmm)31.267寸法d(Φmm)2.5~20適合コレットNBC20-□シャンクNo.MT4
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
  • オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール BIG DAISHOWA

    オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール

    BIG DAISHOWA
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
  • メガニューベビーチャック/ナットなし BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック/ナットなし

    BIG DAISHOWA
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • ニューベビーチャック/ナットナシ BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック/ナットナシ

    BIG DAISHOWA
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • RAホルダニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    RAホルダニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • RAホルダニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    RAホルダニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    仕様適合本体サイズ:Φ25全長(mm)52等級AA級振れ精度・口元1μm以内振れ精度・先端3μm以内(4D)寸法A(Φmm)35.5
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • ラバーランディングネット KAHARA

    ラバーランディングネット

    KAHARA
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    【JB/NBC公認ネット、シャフトが細く軽量!使い勝手抜群のランディングネットです!】従来品から進化したラバーランディングネットはネット最深部を20cmから30cmへと深くし、大型魚もすっぽり入る深さとなりました。エリアのみならずルアーフィッシングに最適なモデルです。
    全長(cm)シャフト:70寸法(縦×横×深さ)(mm)ネット:430(最長)×450(最長)×300自重(g)460仕舞(cm)71.5
  • ハンドルAマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルAマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    規格16/ヒダリT1.6, ヒダリ図解NoJC261DX-1(Y14) 本体部品_No.28、LBC233UT-1 本体部品_No.22、BC234SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、BC233MN 本体部品_No.22、LBC234M-DX 本体部品_No.23、JC203DX 本体部品_No.18、TC206 本体部品_No.18、BC263SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、NBC205 本体部品_No.18、BCL20S 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、LBC233UT 本体部品_No.22、BC203SN 本体部品_No.18、BC263RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、BC234MN 本体部品_No.22、BC303RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、LBC26UT 本体部品_No.21、JC234DX 本体部品_No.31、BC233SN 本体部品_No.19、BK206 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、BC264SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、JC233DX 本体部品_No.31、LBC233M-DX 本体部品_No.30