カテゴリ
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
「nbc25」の検索結果

防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から8日以内出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。仕様ねじなし接続型材質亜鉛合金製
ねじなしコネクタ
大阪コネクター製造¥1,398税込¥1,5381セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)仕様ロックナット付き
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷仕様適合本体サイズ:Φ25全長(mm)52等級AA級振れ精度・口元1μm以内振れ精度・先端3μm以内(4D)寸法A(Φmm)35.5
ニューベビーコレットセット
BIG DAISHOWA¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷寸法(mm)箱/310×260×75コレット数19個把握径(Φmm)d/15.5~25刃径(mm)15.5~25
ニューベビーオイルホールコレット
BIG DAISHOWA¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット。クーラント圧7MPa対応。標準付属のナットをご使用ください。用途メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用適合本体25B52等級AAΦA35.5把握径D(Φmm)25.3~25.4クーラント7圧(MPa)
草刈り機用 樹脂ブレード 替刃
YAMAZEN(山善)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。 新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210