カテゴリ
- 切削工具(9)
- 保管用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nbc8-6」の検索結果
![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)18寸法A(Φmm)12.5縮み代(Φmm)0.5
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
コレットケース
ギガ・セレクション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷コレットの保管に最適です。蓋付き、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4色赤規格ER11/SK6/NBC8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(蓋除く)142×155×34穴数25
メガマイクロチャック/STセット
BIG DAISHOWA¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷仕様●軸径Φ16タイプ付属品●本体/ST16-MEGA8S-160(MGN8S ナット付き)●マイクロコレット/NBC8S-3、4、6、8の4個(Φ3、Φ4、Φ6、Φ8)●メガレンチ/MGR18●専用セット箱





![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)