カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nbg 10k」の検索結果

ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ
TRUSCO(1件のレビュー)¥289税込¥3181双当日出荷素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数18
ビッグワン NBG-4012M
ユニカ¥5,798税込¥6,3781セット(25個)翌々日出荷ビッグワン専用の異径高ナットです。トラスコ品番749-8659材質スチール全長(mm)50質量(g)68ねじ径W1/2×M12二面幅(mm)19
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
ビッグワン NBG-3010M
ユニカ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(50個)翌々日出荷ビッグワン専用の異径高ナットです。トラスコ品番749-8641材質スチール全長(mm)40質量(g)26ねじ径W3/8×M10二面幅(mm)14
100型 青銅製グローブバルブ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
ねじなしコネクタ
大阪コネクター製造¥259~税込¥285~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)仕様ロックナット付き
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
ボルト・ナットゲージ
シンワ測定(25件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
異径高ナット(ミリ - ウィット)(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥438税込¥4821個当日出荷材質鉄長さ(mm)40寸法L(mm)40寸法L1(mm)27寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法L2(mm)20寸法AM6寸法BW1/2ねじの呼びM6-W1/2ねじ山種類ウィット
ピッチゲージ
シンワ測定(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ねじチェッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷30種類以上のねじの判別が可能です。材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2