カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 安全保護具(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(6)
- 機構部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 建築金物(5)
- 安全用品(4)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ユニカ(19)
- ベンカン機工(9)
- ツヨロン(藤井電工)(8)
- TRUSCO(5)
- カナイ(5)
- 長尾製作所(5)
- omron(オムロン)(4)
- サンセルフ(4)
- デュエル(4)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 三桂製作所(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- 廣杉計器(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オーム電機(1)
- 京セラ(1)
- 興研(1)
- コクヨ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nbg」の検索結果

ビッグワン NBG-4012M
ユニカ¥5,798税込¥6,3781セット(25個)翌々日出荷ビッグワン専用の異径高ナットです。材質スチールトラスコ品番749-8659全長(mm)50質量(g)68ねじ径W1/2×M12二面幅(mm)19
ビッグワン NBG-3010M
ユニカ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(50個)翌々日出荷ビッグワン専用の異径高ナットです。トラスコ品番749-8641材質スチール全長(mm)40質量(g)26ねじ径W3/8×M10二面幅(mm)14
ニューブルー&グリーンレジバッグ
HEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(100枚)当日出荷前面がブルー、背面がグリーンのレジ袋です。海外のスーパーなどをイメージさせる、鮮やかであか抜けたデザインです。材質ポリエチレン(ハード)[半透明]色半透明
リングファイル〈ER〉(PP表紙)
コクヨ(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1冊当日出荷から3日以内出荷片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール穴間隔(mm)80穴数2穴仕様丸型リング
ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト)
ワコーパレット(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。用途対象ユーザー:各種倉庫引張荷重(daN)(最大)287間口(mm)450奥行(mm)50質量(g)55トラスコ品番416-9581材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
100型 青銅製グローブバルブ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ
TRUSCO(1件のレビュー)¥289税込¥3181双当日出荷素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数18
ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ
TRUSCO¥259税込¥2851双当日出荷手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3色グリーン/グレー入数(双)1機能耐油、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
ニュー皿ビス筋かいボックス75
カナイ¥229税込¥2521個3日以内出荷柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理Z27板厚(mm)1.2使用接合具皿ビス告示1460号第1号ニ建材試験センター第03A3474号
ねじなしコネクタ
大阪コネクター製造¥259~税込¥285~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)仕様ロックナット付き
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼
ノンスリップベルト 2本セット
ワコー¥89,980税込¥98,9781セット(2本)当日出荷強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護仕様爪の長さに応じて自由にカット可能材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形質量(kg)2
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン
audio-technica¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から7日以内出荷たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約180使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)接続方式3.5mm4極ミニプラグ連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60再生周波数帯域(Hz)5~32000充電時間(時間)約4通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)105変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型最大出力(mW)RF:10(EIRP)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。トラスコ品番552-0456材質合金鋼全長(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒
ユニカ¥6,898税込¥7,5881本当日出荷ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。 上向き施工に最適です。用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。トラスコ品番195-1598全長(mm)170材質/仕上合金鋼質量(g)360アズワン品番64-8617-02適合アンカーBGR-3070M
コネクトライン収納バッグ
日動工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷LEDコネクトライン専用バッグ、3本収納可能! LEDコネクトライン専用の収納バッグです。 10mが3本まで収納できます。収納本数(本)3適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)付属品LEDコネクトライン専用バッグエコロジー商品省エネ
表示灯 M22NP
omron(オムロン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から109日以内出荷材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
シーアニマルギフトボックス
HEADS(ヘッズ)¥3,298税込¥3,6281パック(10枚)5日以内出荷海の生き物のイラストが可愛い「海の生き物図鑑」のようなブルーのブック型ギフトボックスです。用途ギフトラッピング材質紙種類ブック型/底板付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×178外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×190厚さ(g/m2)300
ニュービッグ軒裏換気金物L
カナイ¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
ギター万年筆 ブリランテ
寺西化学¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷ギター 万年筆シリーズより「ブリランテ」4カラー。華やかで輝かしいゴールドパーツがアクセントになった、優雅さと気品をまとった万年筆です。コンバーター式の本格仕様で、手帳やノートに書きやすく、なめらかな書き心地です。万年筆ならではの書き味を楽しむとともに、エレガントな気分に浸れます。。リーズナブルに叶える、万年筆の上質な使い心地。持つだけで見た目の印象も気分も華やぐ、ラグジュアリー感。日常使いはもちろん幅広いシーンで使いやすく、初心者にも優しい仕様。材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、アルミニウム合金(首軸)、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム長さ(mm)ペン本体:141本体質量(g)26
ニュービッグ軒裏換気金物S
カナイ¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)消費電力(W)24.9ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)93調光の可否可エコロジー商品省エネ
ソフトコーンM800ベースなしタイプ グリーン アスファルトアンカーセット
サンセルフ¥8,998~税込¥9,898~1本ほか翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。直径(Φmm)支柱部:(約)80色グリーン/白(反射)付属品専用アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)100質量(kg)(約)1.8材質支柱部:ポリウレタン反射シート3M製高輝度シート(白)高さ(mm)(約)800
ソフトコーンM650ベースなしタイプ グリーン コンクリートアンカーセット
サンセルフ¥8,998~税込¥9,898~1本ほか翌々日出荷素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。高さ(mm)(約)650反射シート3M製高輝度シート(白)付属品専用アンカーボルト+施工書色グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:(約)80寸法(mm)ベース部:(約)100材質支柱部:ポリウレタン質量(kg)(約)1.3