カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
「nbg40」の検索結果

ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼
ビッグワン NBG-4012M
ユニカ¥5,798税込¥6,3781セット(25個)翌々日出荷ビッグワン専用の異径高ナットです。材質スチールトラスコ品番749-8659全長(mm)50質量(g)68ねじ径W1/2×M12二面幅(mm)19
サンフレキROBO用コネクタ
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。L124L228Φd33.7D53L34.5温度範囲(℃)-20~90ΦA59.5接続ねじ【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】33寸法B(Φmm)60.2難燃性UL94V0質量(g/個)64環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー、アイボリー特性耐油接続対象【サンフレキROBO】NS40/NP40/NF40/NFX40IP等級IP65
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター
ユニカ¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。材質合金鋼