カテゴリ

  • 空圧工具(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「nbh」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBH-10-432 シリーズ コーセル

    NBH-10-432 シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • NBH-30-432 シリーズ コーセル

    NBH-30-432 シリーズ

    コーセル
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • NBH-20-432 シリーズ コーセル

    NBH-20-432 シリーズ

    コーセル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • シム アジャスト (1NBH) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (1NBH)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1NBH) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1NBH)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • スムージングツール NBH-400用 4K 日本ニューマチック工業

    スムージングツール NBH-400用 4K

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170
  • NBH-600A用ブッシングリムーバ 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用ブッシングリムーバ

    日本ニューマチック工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3233全長(mm)180質量(g)250
  • NBH-600A用ストレートパンチ 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用ストレートパンチ

    日本ニューマチック工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3268全長(mm)180質量(g)270
  • NBH-06-432 シリーズ コーセル

    NBH-06-432 シリーズ

    コーセル
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)6シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
  • NBH-600A用スムージングツール 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用スムージングツール

    日本ニューマチック工業
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3284全長(mm)110質量(g)220
  • オートチゼラ NBH-400 部品 日本ニューマチック工業

    オートチゼラ NBH-400 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • NBH-16-432 シリーズ コーセル

    NBH-16-432 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)16シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
  • NBH-600A用ポイントチゼル 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用ポイントチゼル

    日本ニューマチック工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3292全長(mm)185質量(g)240
  • NPK パネルカッタ NBH-400用 日本ニューマチック工業

    NPK パネルカッタ NBH-400用

    日本ニューマチック工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
    用途板金切断用トラスコ品番753-3101全長(mm)155質量(g)150
  • オートチゼラ NBH-600A 部品 日本ニューマチック工業

    オートチゼラ NBH-600A 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NBH-600A用マフラカッタ 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用マフラカッタ

    日本ニューマチック工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番753-3225全長(mm)180質量(g)230
  • 部品 オートチゼラ NBH-600A 日本ニューマチック工業

    部品 オートチゼラ NBH-600A

    日本ニューマチック工業
    609税込670
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用

    日本ニューマチック工業
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
  • マフラカッタ NBH-400用 4C 日本ニューマチック工業

    マフラカッタ NBH-400用 4C

    日本ニューマチック工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3128全長(mm)175質量(g)160
  • NBH-600A用フォークチゼル 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用フォークチゼル

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
  • ポイントチゼル NBH-400用 4P 日本ニューマチック工業

    ポイントチゼル NBH-400用 4P

    日本ニューマチック工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3209全長(mm)180質量(g)170
  • フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F 日本ニューマチック工業

    フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F

    日本ニューマチック工業
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3195全長(mm)155質量(g)220
  • シートメタルカッタ NBH-400用 4B 日本ニューマチック工業

    シートメタルカッタ NBH-400用 4B

    日本ニューマチック工業
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番753-3110全長(mm)175質量(g)170
  • ペイントスクレパ NBH-400用 4E 日本ニューマチック工業

    ペイントスクレパ NBH-400用 4E

    日本ニューマチック工業
    2,588税込2,847
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3144全長(mm)180質量(g)180
  • ストレートパンチ NBH-400用 4I 日本ニューマチック工業

    ストレートパンチ NBH-400用 4I

    日本ニューマチック工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3152全長(mm)180質量(g)180
  • ストレートフラットチゼル NBH-600A用 日本ニューマチック工業

    ストレートフラットチゼル NBH-600A用

    日本ニューマチック工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    NBH-600A用のチゼルです。
    トラスコ品番679-3435適合機種NBH-600A摘要NBH-600A用のチゼルです。刃先形状フラットチゼル
  • ブッシングリムーバ NBH-400用 4D 日本ニューマチック工業

    ブッシングリムーバ NBH-400用 4D

    日本ニューマチック工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3136全長(mm)175質量(g)170
  • ティロットツール NBH-400用 4J 日本ニューマチック工業

    ティロットツール NBH-400用 4J

    日本ニューマチック工業
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3161全長(mm)115質量(g)190
  • ツメブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    ツメブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用長さ(mm)100幅(mm)55材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)150材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)40繰り返し・詰め替え対応
  • T型ハンドル nepros

    T型ハンドル

    nepros
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.3全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼質量(g)160全幅(mm)140直径(mm)7.5
  • J型ブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    J型ブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。 毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。 先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
    長さ(mm)250厚さ(mm)7材質/仕上本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)45縦(mm)250横(mm)20耐熱温度(℃)120ブラシ幅(mm)90線径(mm)Φ0.40毛のかたさハード
  • (9.5SQ) T型ハンドル nepros

    (9.5SQ) T型ハンドル

    nepros(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)9.5寸法L(mm)256トラスコ品番807-0380質量(g)360寸法d(mm)10.3寸法l(mm)200
  • SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬)

    SGユニロンブラック

    ヤナセ(柳瀬)
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    当日出荷
    特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブハンドル TRUSCO

    ノブハンドル

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
    材質/仕上ナイロン66
  • J型ロングブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    J型ロングブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
    仕様毛質:ハード材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)7ブルー毛丈(mm)20横(mm)20耐熱温度(℃)120℃RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)Φ0.40
  • NPK オートチゼラ 30070 日本ニューマチック工業

    NPK オートチゼラ 30070

    日本ニューマチック工業
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に無負荷打撃数(min-1)1600トラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
  • オートチゼラ 日本ニューマチック工業

    オートチゼラ

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車両などの修理や板金作業。無負荷打撃数(min-1)1500空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4全長(mm)245質量(kg)2付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838
  • ネイト ボットバック用 高性能フィルター neato(ネイト)

    ネイト ボットバック用 高性能フィルター

    neato(ネイト)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ペットのいるご家庭やアレルギーをお持ちの方に最適なフィルターです ネイトBotvacアレルゲンカット高性能フィルターは、標準フィルターと比べてより豊富な素材を使い、微細なダスト粒子を吸着し、ご家庭でのアレルゲンを減らします。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。
  • シーリング用ならしベラHD SK11

    シーリング用ならしベラHD

    SK11
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    手に持って白い部分で荒ならし、ゴム部分で仕上げ作業が可能です。カッター等で必要な長さにカット可能です。両サイドが使用可能でお得です。
    用途外壁目地のシーリングの荒ならし、仕上げならし。奥行(mm)50硬度ハード刃幅(mm)125