カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「nbk6」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューベビーレンチ BIG DAISHOWA

    ニューベビーレンチ

    BIG DAISHOWA(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
  • ブラックKPトラックロープ ユタカメイク

    ブラックKPトラックロープ

    ユタカメイク
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    汚れが目立ちにくい、黒いロープです 強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです
    用途トラックの荷台での荷縛り用。ブラック
  • 薄型フライスチャック3爪タイプ VERTEX(バーテックス)

    薄型フライスチャック3爪タイプ

    VERTEX(バーテックス)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ニューベビーレンチ BIG DAISHOWA

    ニューベビーレンチ

    BIG DAISHOWA
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    主な用途ニューベビーチャック用
  • 調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(四三酸化鉄被膜) ノーブランド

    調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(四三酸化鉄被膜)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜
  • メガチャック 用 BIG DAISHOWA

    メガチャック 用

    BIG DAISHOWA
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • トレーキャビネット 浅10深6段(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    トレーキャビネット 浅10深6段(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    98,980税込108,878
    1台
    11日以内出荷
    書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。
    質量(g)54200種類引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050棚段数浅10深6段×3列内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー:246×329.5×42.5(浅)249×329.7×86.5(深)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050サービス分類組立・設置・取付
  • 判定振動計 マシンレフェリー IMV

    判定振動計 マシンレフェリー

    IMV
    149,800税込164,780
    1台ほか
    20日以内出荷から33日以内出荷
    回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
    セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品
  • 保管庫_システム収納SSNシリーズ(パーソナルロッカー) アイリスチトセ

    保管庫_システム収納SSNシリーズ(パーソナルロッカー)

    アイリスチトセ
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    材質(本体)スチール粉体塗装仕上グリーン購入法適合