カテゴリ
- 作業工具(10)
- 切削工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nbk8-25」の検索結果

引掛スパナ
三木ネツレン(85件のレビュー)¥679~税込¥747~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。爪形状フック形商品構成単品
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
ニューベビーレンチ
BIG DAISHOWA¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように、長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。ニューベビーチャック用
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格NBKパイ25XM8(クロ部品名称ニギリ図解NoVSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.46、VSM-1020 オプション1-(油圧巻取機-本機)部品_No.46
フックスパナ(調節式引掛スパナ)
スーパーツール(21件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。商品構成単品
スライド式調整フックスパナ
(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに種別スタンダード型材質炭素鋼爪形状フック形表面処理クロムメッキ商品構成単品
ピンスパナ
KITACO(25件のレビュー)¥988~税込¥1,087~1個当日出荷リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。厚さ(mm)3
アジャスタブルフックレンチ
KITACO(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
自在引掛けピンスパナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
引掛ピンスパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547