カテゴリ
- 切削工具(9)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nbn20」の検索結果

ニューベビーナット
BIG DAISHOWA¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷スラストボール入りナットなので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けが可能です。ニューベビーチャック用ナットL16
”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”
カイザー¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷から9日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N
CKボーリングシステム インサートTC
カイザー¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から24日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
チップ TCGT-FN
BIG DAISHOWA¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGD-FN
BIG DAISHOWA¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025