カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「nbr-4b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型廊下灯 LED アイホン

    角型廊下灯 LED

    アイホン
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
    用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
  • 多床室用廊下灯 アイホン

    多床室用廊下灯

    アイホン
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型多床用廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
    用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、多床室用廊下灯形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×28.5
  • 鋳鉄 チャッキ J10-FDNSF J10-FDNSFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 チャッキ J10-FDNSF J10-FDNSFシリーズ

    東洋バルヴ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    強靭です
  • 交換用スリーブセット TOYOX(トヨックス)

    交換用スリーブセット

    TOYOX(トヨックス)
    759税込835
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
    仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-29
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
    仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-98
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

    長野計器
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
    仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-99
  • 圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器

    圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ

    長野計器
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
    仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-33
  • ZPY - パッド径 Φ10-16(薄形) SMC

    ZPY - パッド径 Φ10-16(薄形)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8 SMC

    ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
  • ZHP - エジェクタ付パッド SMC

    ZHP - エジェクタ付パッド

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
  • 防振ウエッジマウント(Aタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Aタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGC - 外部パイロット電磁形 SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
  • フォークオイルシール Φ47 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ47

    アリート(ariete)
    3,198税込3,518
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.105。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:CR250 97-/CRF250 -04 純正品番:[HONDA:51490-KZ3-B01/SUZUKI:51153-37F80, 51153-28H30, 51153-49HE0/WP:455076]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47 [47x58x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:47。フォーク径:Φ47mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CRF450R 02-04/CR250 97-/CRF250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ47 [47×58×10]高さ(mm)10タイプTC4径(Φmm)フォーク:47外径(mm)58内径(mm)47
関連キーワード
hnbr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hnbr
  • ar-4