カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nc-1001」の検索結果

Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状キャップ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100 (1m)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ウレタンチューブで柔らかいです。 移動する装置にも固定可能です。 先端を固定して使用します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様マジックカット用交換部品トラスコ品番810-5161材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ質量(g)100適合流体液体![名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523397-180717-02.jpg)
名刺ホルダー 差替え
PLUS(プラス)[文具]¥1,498税込¥1,6481冊当日出荷置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。300名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。名刺の裏も見える透明ポケット。美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。名刺は上から入れます。インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS外形寸法(mm)縦190×横132×背幅38枚数(リフィール)50枚入内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91収納枚数300枚








![名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523397-180717-02.jpg)