カテゴリ
- バイク部品(175)
- 切削工具(45)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 科学研究・開発用品(11)
- 制御機器(9)
- 作業工具(8)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン(44)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- イシハシ精工(17)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(17)
- ゴールドメダル(12)
- SKC(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- 岩下エンジニアリング(11)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- EFFEX(エフェックス)(9)
- R&G RACING PRODUCTS(8)
- brembo(7)
- DEEN(7)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
- TRUSCO(5)
- NACHI(不二越)(5)
- 日研工作所(5)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(5)
- GIVI(ジビ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nc-13」の検索結果

ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
Bキャップ
JAPPY¥259税込¥2851個当日出荷ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
剥離紙ブルータイプ
nana(東洋印刷)¥15,980税込¥17,5781箱(500折)翌々日出荷紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。適合プリンタドットプリンタ
ゴールド爪切りSピンク
GREEN BELL(グリーンベル)¥649税込¥7141個翌日出荷切った爪が飛び散りにくいキャッチャーボックス付です 職人の手で一丁一丁仕上げられた刃先は切れ味抜群。鋭い切れ味が長続きします。
スタビクイックコンビレンチ
DEEN¥1,300税込¥1,4301本当日出荷から5日以内出荷ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
インナードアハンドルカバー クローム NC0-0013
アイエルモータースポーツ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0013。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:左右セット。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:インナードアハンドルカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.2。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0043適合NCEC質量(kg)0.2色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプインナードアハンドルカバー内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC0-0043
ステンレス ナットキャップ ISO 33mm×H51mm
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981パック(8個)3日以内出荷ステンレス製 バフ研磨で鏡面仕上げ※頭部分用途ボルト・ナットを汚れから保護します。寸法(mm)適合ナット:33高さ(mm)51
コンビネーションレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801本当日出荷から7日以内出荷深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。 通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNC
ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から翌々日出荷適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式パルス列出力によるオープンループ制御保存方法フラッシュメモリによるデータ保存外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ起動時間(ms)最小2制御単位パルス自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止実装可能な装置CPU装置、増設装置
ユニファイねじ用丸ダイス(並目)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(並目)
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS 長靴専用
ユタカメイク¥1,298税込¥1,4281足当日出荷足首にボリュームを持たせる甲部フィットパイル仕様が、今までにはない、長靴へのフィット感を実現しました。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。「ニオイにくく、ズレにくい」はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である「酢酸・アンモニア・イソ吉草酸」が脱臭可能です。材質ポリエステル・綿・その他形状つま先:先丸
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥7,398税込¥8,1381パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681セット(3本)当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
キャッチャーつめきりM(ブラック)
グリーンベル¥479税込¥5271個7日以内出荷気持ち良くスパッと切れる。 刃先は曲線刃のノーマル型。サイズもMだから使い勝手抜群。爪飛びを軽減するキャッチャーケース付き。