カテゴリ
- 切削工具(55)
- バイク部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- プロトティップ(25)
- イシハシ精工(11)
- ワルター(8)
- ALBA(アルバ)(5)
- 新日軽(LIXIL)(5)
- 神戸製鋼(4)
- 測範社(JPG)(4)
- イスカル(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- Hydrangea(3)
- ナンシン(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 西田製作所(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- NTB(2)
- SKC(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- DEEN(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nc-38」の検索結果

ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に適合SUS304色棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLタイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)AWS規格A5.4 E308-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥5,398~税込¥5,938~1箱(2kg)ほか当日出荷から34日以内出荷適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥2,848税込¥3,1331本当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
塩ビ管用内径カッター 替刃
トップ工業¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。用途肉厚塩ビ管の切断に
メス オス ニップル
フローバル¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
イリサート(ユニファイ)(UNC)(RoHS対応品)(ステンレス)(小箱)
廣杉精機¥49,980税込¥54,9781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート ユニファイ並目
アキュレイト¥4,098~税込¥4,508~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ
DEEN¥1,400税込¥1,5401本5日以内出荷ハーレー乗り、アメ車乗りの方必見! インチサイズのコンビネーションレンチです! 東京マルイの電動ガン、デルタカスタム(HK416)のハンドガードのネジを回せます。全長(mm)167サイズ(inch)3/8
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
SUS316 ナイロンN (UNC
大阪魂¥1,967税込¥2,1641個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
限界ネジプラグゲージ 工作用
測範社(JPG)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用
ブラックライト(エコノミータイプ)ワイド照射
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
限界ネジリングゲージ 工作用
測範社(JPG)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用
デルタP ノルトロックW ハバヒロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー幅広 M10 (NL10SP) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷付属品ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池材質本体:アルミニウム質量(g)180電源単4形乾電池(3個)付属
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
ワルター¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応







![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)