カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「nc-562」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機

    金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用

    日機
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
  • クラッチカバー(ヒノ) EXEDY

    クラッチカバー(ヒノ)

    EXEDY
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

    ボサード
    4,598税込5,058
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC

    ボサード
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位) ボサード

    六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)

    ボサード
    7,798税込8,578
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
    用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • AION(アイオン) AbuGarcia(アブガルシア)

    AION(アイオン)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    「Nanoカーボン」ブランクス設計で圧倒的な「軽さ」と「感度」、繊細なバイトをバラさない「ネバリ」と「パワフルなトルク」を実現。ラインナップも今の時代のエリアトラウトに合わせた「巻きメソッドでオートメーションフッキングが可能な ソリッドモデル」と、「クランク、ミノー、ボトム系ルアーを感度良く、ダイレクトに操作可能な チューブラモデル」、「ミノーの縦ジャークや、攻撃的なルアー操作が得意な ベイトフィネスモデル」など多彩なラインナップでエリアトラウトゲームを幅広く楽しめます。1・ナノカーボンブランクス採用 ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。2・スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継) スピゴットジョイント(印籠継)により、より自然なベンディングカーブを実現し、トラウトの極小バイトを弾かずスムーズに乗せる事が出来ます。 各ジョイント部には「ガイドセットマーク」を印刷し、多ピースロッドの接合を簡単に行うことが出来ます。3・軽さと感度を追求したNew コルクグリップ採用 超軽量化されたコルク素材のオリジナル形状リールシートを採用し、軽さと同時に、感度も実現。 コルク仕様なので 極寒期での使用でもトラブルなく使用できます。4・FUJI KR-ガイド搭載。 細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。AINS-602ULS+。巻きの釣りを強力にアシストする、超感度のオートメーションフッキング ロッド。AINS-612UL。あらゆるルアーをダイレクトに操作可能なチューブラティップの オールラウンドロッド。AINS-622L。遠投性能とキビキビとしたルアーアクションを極めるロッド。AINC-562UL。スプーンからミノーやトップウオーターなどのプラグまで、オールマイティーなエリアベイトフィネス。AINC-602L。重量の有るスプーン、ミノー、トップウオーターなどのプラグまで、遠投可能なエリアベイトフィネス
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%継数(本)2
  • カバー サービス (NC) MAZDA(マツダ)

    カバー サービス (NC)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷