カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「nc-565」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチカバー(ヒノ) EXEDY

    クラッチカバー(ヒノ)

    EXEDY
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用 日機

    樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用

    日機
    929税込1,022
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

    ボサード
    3,998税込4,398
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC

    ボサード
    1,698税込1,868
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位) ボサード

    六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)

    ボサード
    3,898税込4,288
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
    用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • ホース フューエル (NC10) MAZDA(マツダ)

    ホース フューエル (NC10)

    MAZDA(マツダ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
  • カラーボルト コレック

    カラーボルト

    コレック
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    ハンドパレックトラック交換部品
    適合機種NC部品名称カラーボルト部品番号2021/02/02機種区分共通-NC専用