カテゴリ
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nc65v5」の検索結果

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65
APEM¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリコンタクト定格電流(A)5@250Vac
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 SAシリーズ
ABB Jokab¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●通常の状態の構成:2NC●カットアウト直径:32.2mm●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:27 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
棒定規(UXシリーズ、Xシリーズ、Fシリーズ、Gシリーズ、HZL-J900R、Kシリーズ、Eシリーズ、HZL-J1000Black) 家庭用
JUKI¥599税込¥6591個9日以内出荷対応機種HZL-UX8,HZL-NX7,HZL-EX7,HZL-FQ65,HZL-F600JP,HZL-DX5,HZL-NC1134N,HZL-CX3,HZL-FQ45,HZL-F3000,HZL-VS200G,HZL-VS200P,HZL-VS200S,HZL-VS200V,HZL-F400JP,HZL-F300JP,HZL-X3000,HZL-V2000,HZL-G100B,HZL-G200,HZL-J900R,HZL-K30,HZL-K20,HZL-K10,HZL-J80E,HZL-J1000Black




![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)